VESTIL Camion HYDRA-4 Hand W inch, oțel, 750 lb., 22'' x 20''

În stoc
Articol: AG7UMX Model: HYDRA-4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,212.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă standard de ridicare
baterii incluseNu
Capacitate750 lbs.
PliantNu
CuloriAlbastru
Dia Caster fata.3"
Material pentru rotile frontalePoly pe Poly
Tip rotiță frontalăPivotant
Lățimea roții frontale1 1 / 4 "
Dia roata fata.3 In.
Lățimea roții din față1-1 / 4 In.
Rolă de mâner Dia.4"
Material pentru rotile pentru mânerPoly pe Poly
Tip rotiță cu mânerRigid
Lățimea roții mânerului1 1 / 4 "
Înălţime64.88 "
IncludeInclude (2) roți rigide spate cu 2" lățime, (2) roți pivotante față cu lățime de 1 1/4" și (2) roți cu mâner rigid, cu lățime de 1 1/4"
Lungime33.94 "
Lift Per Pompă1"
Metoda de funcționare a dispozitivului de ridicare a sarciniiPompă de picior
Tipul locațieiUniversal
Înălțime coborâtă5 1 / 2 "
MaterialOţel
Max. Înălţime52 "
Max. Distanța de călătorie46.5 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime5.5 "
Numărul lui Caster6
Numărul de role6
Număr de rotile frontale2
Numărul de rotile din spate2
Lungimea platformei21.38 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului20 "
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată52 "
Dia rotor spate.8"
Material pentru rotile din spatePoly pe Poly
Tip rotiță spateRigid
Lățimea roții din spate2"
Lăţime20.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 99
Înălțimea navei (cm)164.62
Lungimea navei (cm)83.66
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8427900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeCapacitateMaterial pentru rotile frontaleMax. ÎnălţimeMax. Distanța de călătorieNumărul de roleLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț
Platformă de ridicare standard VESTIL HYDRA-2, 2" x 16" x 48" | AG7UMW HYDRA-228.38 "750 lbs.Poly pe Poly-40.12 "416.19 "20 "€2,397.45
Carucior de ridicare VESTIL HYDRA-4-AF-18 Hydra, cu furcă de 18 inchi, 750 lb. Capacitate, 22 inch x 20 inch dimensiune | AG7UMY HYDRA-4-AF-1833.19 "750 lbs.Cauciuc dur52 "46.5 "422 "20 "€2,910.34
VESTIL HYDRA-HD Carucior de ridicare Hydra, oțel, finisaj cu strat de pulbere | AG7UNA HYDRA-HD35.31 "1000 lbs.Poly pe Poly52.75 "48 "621.38 "24 "€2,335.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Camion HYDRA-4 Hand W inch, oțel, 750 lb., 22'' x 20''
€2,212.24 /unitate