AKRO-MILS Containere ESD


Filtru
Culoare: Negru , Stil: disipativ
StilModelLățimea exterioarăÎnălţimeÎnălțimea interioarăCantitate pachetCapacitate de greutateLăţimeLungime interioarăLățimea interioarăPreț (ex. TVA)
A
30220 ESD
4 1 / 8 "3 "până la 4"2 13 / 16 "2410 lbs.4 "până la 5"6 3 / 4 "3 7 / 16 "€23.89
B
30210 ESD
4 1 / 8 "3 "până la 4"2 13 / 16 "2410 lbs.4 "până la 5"4 3 / 4 "3 7 / 16 "€17.56
C
30230 ESD
5 1 / 2 "5 "până la 6"4 3 / 4 "1230 lbs.5 "până la 6"10 1 / 4 "4 3 / 8 "€55.06
D
30240 ESD
8 1 / 4 "6 "până la 8"6 3 / 4 "1260 lbs.8 "până la 10"14 "6 9 / 16 "€144.44
E
30235 ESD
11 "5 "până la 6"4 3 / 4 "650 lbs.10 "până la 12"10 1 / 4 "10 "€96.42

Containere ESD

Containerele Akro-Mils ESD sunt proiectate pentru a crea un sistem de depozitare sigur și convenabil pentru manipularea și recuperarea pieselor. Sunt fabricate din ESD turnat pentru disiparea sarcinilor electrostatice care pot deteriora grav componentele electronice sensibile. Au un continut foarte scazut de carbon si nu lasa un reziduu negru pe piese. Aceste containere au o buză de suspendare pe toată lățimea pentru a susține sarcini grele și nervuri laterale întărite pentru a preveni răspândirea pe pereții laterali. Au un slot mare pentru etichete pentru scanarea ușoară a codurilor de bare și un fund curbat pentru recuperarea pieselor mici.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?