Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 30240ESD Coș conductiv ESD, lungime 14-3/4 inchi, lățime 8-1/4 inci, înălțime 7 inchi, negru | AE7NAC 5ZL02

AKRO-MILS 30240ESD Coș conductiv ESD, 14-3/4 inch lungime, 8-1/4 inch lățime, 7 inch înălțime, negru

În stoc
Articol: AE7NAC Model: 30240ESDCruce Ref: 5ZL02
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
€144.44 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient conductiv ESD
CuloriNegru
Înălţime6 "până la 8"
Înălțimea interioară6 3 / 4 "
Lungime interioară14 "
Lățimea interioară6 9 / 16 "
Lungime14 "până la 16"
În afara înălțimii7"
Lungime exterioară14 3 / 4 "
Lățimea exterioară8 1 / 4 "
Cantitate pachet12
Stildisipativ
Rezistivitate la suprafață106 - 108 Ohmi / mp
Capacitate de greutate60 lbs.
Lăţime8 "până la 10"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)40.01
Lățimea navei (cm)23.5
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelLățimea exterioarăÎnălţimeÎnălțimea interioarăCantitate pachetCapacitate de greutateLăţimeLungime interioarăLățimea interioarăPreț
AKRO-MILS 30210ESD Coș conductiv ESD, lungime 5-3/8 inchi, lățime 4-1/8 inchi, înălțime 3 inchi, negru | AE7MXM 5ZK97 30210 ESD4 1 / 8 "3 "până la 4"2 13 / 16 "2410 lbs.4 "până la 5"4 3 / 4 "3 7 / 16 "€17.57
AKRO-MILS 30220ESD Coș conductiv ESD, lungime 7-3/8 inchi, lățime 4-1/8 inci, înălțime 3 inchi, negru | AE7MXN 5ZK98 30220 ESD4 1 / 8 "3 "până la 4"2 13 / 16 "2410 lbs.4 "până la 5"6 3 / 4 "3 7 / 16 "€23.89
AKRO-MILS 30230ESD Coș conductiv ESD, lungime 10-7/8 inchi, lățime 5-1/2 inci, înălțime 5 inchi, negru | AE7MXP 5ZK99 30230 ESD5 1 / 2 "5 "până la 6"4 3 / 4 "1230 lbs.5 "până la 6"10 1 / 4 "4 3 / 8 "€55.06
AKRO-MILS 30235ESD Coș conductiv ESD, lungime 10-7/8 inchi, lățime 11 inchi, înălțime 5 inchi, negru | AE7NAB 5ZL01 30235 ESD11 "5 "până la 6"4 3 / 4 "650 lbs.10 "până la 12"10 1 / 4 "10 "€96.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30240ESD Coș conductiv ESD, 14-3/4 inch lungime, 8-1/4 inch lățime, 7 inch înălțime, negru
€144.44 /unitate