Brațul de clemă pivotant pneumatic Destaco 8JG-217-1 poate fi atașat direct deasupra clemelor de clemă pneumatice din seria 89R32, 89B30 și 89E30 ale mărcii. Oferă direcția de balansare schimbabilă, adică câmpul reglabil între dreapta și stânga și a fost testat timp de câteva milioane de cicluri. Acest braț de clemă pivotant pneumatic are o conexiune conică de blocare pentru a oferi o conexiune stabilă în strângerea prin frecare. Brațul de clemă pivotant pneumatic Destaco 8JG-217-1 are o construcție ușoară din aluminiu pentru a rezista la medii dure de sudură. Este compatibil cu senzorii mărcii, care sunt activați de un inel magnetic montat pe pistonul cilindrului și poate fi acționat la temperaturi cuprinse între 14 și 140 de grade Fahrenheit. Brațul rotativ este capabil să ofere o poziționare a brațului de mișcare liberă până la 360 de grade și este atingat pentru a găzdui accesoriile axului. Acest braț de strângere este, de asemenea, utilizat pentru o forță de strângere maximă și mai puțin oboseală. Îmbunătățește capacitățile clemelor pneumatice pivotante, oferind un mijloc de atașare a brațelor de cleme personalizate. Acest braț de clemă este ideal pentru fixarea, testarea, sudarea și asamblarea pieselor auto în industria auto, aerospațială și alimentară și ambalaj.
Raptor Supplies promoții Cleme pneumatice pivotante seria 89R care sunt compatibile cu acest braț de strângere oscilant Destaco.
Utilizari:
Brațul de clemă pivotant pneumatic Destaco 8JG-217-1 se atașează la clema pivotantă pneumatică, permițând prinderea pieselor la diferite distanțe. Oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l ideal pentru aplicații precum sudarea, montarea, testarea și asamblarea pieselor auto, în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Brațul de clemă pivotant pneumatic Destaco 8JG-217-1 se atașează direct peste clemele pneumatice de strângere pneumatice din seria 89R32, 89B30 și 89E30 ale mărcii, ca extensie de braț personalizată pentru a oferi o forță de strângere maximă și mai puțin oboseală.
- Are o construcție ușoară din aluminiu, cu o rigiditate structurală excelentă pentru a rezista la medii dure de sudură.
- Brațul pneumatic Destaco 8JG-217-1 oferă direcție de balansare schimbabilă, adică câmp reglabil între dreapta și stânga.
- Brațul rotativ este capabil să ofere mișcare liberă și poziționare a brațului până la 360 de grade.
- Acest braț de clemă basculant cu clasificare IP67 are o conexiune conică de blocare pentru prindere prin frecare.
- Brațul de clemă pivotant pneumatic Destaco 8JG-217-1 este configurat cu un orificiu filetat pentru a găzdui accesoriile ax.
- Are dimensiunea filetului pistonului M8 pentru fixare rapidă.
Accesorii compatibile:
- Cleme pneumatice pivotante Destaco 89R32, 89B30 & 89E30: Aceste cleme pneumatice pivotante Destaco au o construcție robustă și un design compact care le face perfecte pentru aplicațiile în care este nevoie de acces neîntrerupt și rapid la stația de prindere. Aceste cleme cu dublă acțiune, fără blocare furnizează forță de strângere direct proporțională cu presiunile de intrare și dimensiunile alezajului și asigură, de asemenea, mișcare rapidă de balansare și de cleme pentru o productivitate îmbunătățită.
- Fusoare Destaco: Aceste axe se potrivesc în orificiul filetat al brațelor de prindere pentru a permite o forță de strângere maximă, mai puțin oboseală și o instalare ușoară pe suprafață.
Standarde și aprobări:
- Acest braț de clemă oscilant pneumatic Destaco 8JG-217-1 este clasificat IP67.
Instalare:
- Brațul de clemă pivotant pneumatic Destaco 8JG-217-1 are un corp în stil bloc care permite atașarea mai multor accesorii de montare. Dispune de găuri filetate pentru a găzdui accesoriile axului, permițând astfel montarea ușoară pe suprafață.
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt utilizările brațelor de clemă pivotante pneumatice standard?
A. Brațele de clemă pivotante pneumatice țin lucrurile prin strângerea clemei, folosind aer comprimat, într-un mod care să le împiedice să se miște, să cadă sau să se despartă.
Î. Cu ce cleme Destaco sunt compatibile aceste brațe de cleme pivotante pneumatice?
A. Aceste brațe de clemă basculante pneumatice sunt compatibile cu Seria Destaco 89R cleme pneumatice pivotante pentru configurație flexibilă.
Î. Ce este o clemă de balansare pneumatică?
A. Clemele pneumatice basculante sunt folosite pentru prinderea pieselor de prelucrat. Sunt ideale pentru aplicații care necesită o forță de strângere redusă. Aceste cleme mențin zona de prindere fără curele și componentele de prindere pentru încărcarea și descărcarea fără restricții a piesei de prelucrat.
Î. Cum se face diferența între o clemă de leagăn cu mâna stângă și cea dreaptă?
A. Pentru a determina dacă clema este o variantă de balansare la stânga sau la dreapta, trebuie să vizualizați brațul de sus, în timpul cursei de prindere. Brațele care se mișcă în sensul acelor de ceasornic sunt variante de leagăn cu mâna dreaptă, iar brațele care se mișcă în sens invers acelor de ceasornic sunt variante de balansare cu mâna stângă.
Î. Ce accesorii necesită clemele pneumatice de balansare Destaco pentru a funcționa?
A. Clemele pneumatice basculante necesită arbore (vârf plat, picior pivotant sau cap hexagonal), flanșe, kituri de etanșare de schimb, adaptoare pentru braț de prindere și ansambluri de picior de montare la capăt pentru o funcționare corectă și lină.