Brațul de clemă pivotant pneumatic Destaco 8JG-219-1 poate fi atașat direct deasupra clemelor de cleme pneumatice 89R50, 89B50 și 89E50 ale mărcii. Acest braț de clemă pivotant pneumatic are o conexiune conică de blocare pentru a oferi o conexiune stabilă în strângerea prin frecare. Oferă direcția de balansare schimbabilă, adică câmpul reglabil între dreapta și stânga și a fost testat timp de câteva milioane de cicluri. Brațul de clemă pivotant pneumatic Destaco 8JG-219-1 are o construcție ușoară din aluminiu pentru medii dure de sudare și o rigiditate structurală excelentă. Acest braț de strângere este, de asemenea, utilizat pentru o forță de strângere maximă și oboseală, în timp ce rezistă la temperaturi de până la 195 de grade Fahrenheit la presiuni cuprinse între 45 și 130 psi. Brațul rotativ este capabil să ofere o poziționare a brațului de mișcare liberă până la 360 de grade și este atingat pentru a găzdui accesoriile axului. Îmbunătățește capacitățile clemelor pivotante pneumatice, oferind un mijloc de atașare a brațelor de prindere personalizate și este ideal pentru asamblarea, sudarea, fixarea și testarea aplicațiilor în industria aerospațială, alimentară și ambalare și industria auto.
Raptor Supplies promoții Cleme pneumatice pivotante seria 89R care sunt compatibile cu aceste brațe de strângere basculante Destaco.
Utilizari:
Brațul de clemă pivotant pneumatic Destaco 8JG-219-1 se atașează la clema pivotantă pneumatică, permițând prinderea pieselor la diferite distanțe. Oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil la aplicații precum asamblarea, sudarea, montarea și testarea, în industria aerospațială, alimentară și ambalare și industria auto.
Caracteristici:
- Brațul de clemă pivotant pneumatic Destaco 8JG-219-1 se atașează direct pe partea de sus a clemelor de strângere pneumatice 89R50, 89B50 și 89E50 ale mărcii ca extensie personalizată a brațului pentru a oferi o forță de strângere maximă și mai puțin oboseală.
- Are o construcție ușoară din aluminiu, cu o rigiditate structurală excelentă pentru a rezista la medii dure de sudură.
- Acest braț de clemă basculant cu clasificare IP67 are o conexiune conică de blocare pentru prindere prin frecare.
- Brațul de clemă pivotant pneumatic Destaco 8JG-219-1 este configurat cu un orificiu filetat pentru a găzdui accesoriile ax.
- Are dimensiunea filetului pistonului M8 pentru fixare rapidă.
- Acest braț de clemă pivotant pneumatic poate rezista la temperaturi de până la 140 de grade Fahrenheit, la presiuni cuprinse între 45 și 130 psi.
- Oferă direcție de balansare schimbabilă, adică câmp reglabil între dreapta și stânga.
- Brațul rotativ este capabil să ofere mișcare liberă și poziționare a brațului până la 360 de grade.
Accesorii compatibile:
- Cleme pneumatice basculante Destaco 89R50, 89B50 și 89E50: Aceste cleme pneumatice basculante Destaco au o construcție robustă și un design compact care le face ideale pentru aplicații în care este nevoie de acces neîntrerupt și rapid la stația de prindere. Aceste cleme cu dublă acțiune, fără blocare, furnizează forță de strângere direct proporțională cu presiunile de intrare și dimensiunile alezajului și asigură, de asemenea, mișcare rapidă de balansare și de cleme pentru o productivitate îmbunătățită.
- Fusoare Destaco: Aceste axe se potrivesc în orificiul filetat al brațelor de prindere pentru a permite o forță de strângere maximă, mai puțin oboseală și o instalare ușoară pe suprafață.
Standarde și aprobări:
- Acest braț de clemă oscilant pneumatic Destaco 8JG-219-1 este clasificat IP67.
Instalare:
- Brațul de clemă pivotant pneumatic Destaco 8JG-219-1 are un corp în stil bloc care permite atașarea mai multor accesorii de montare. Dispune de găuri filetate pentru a găzdui accesoriile axului, permițând astfel montarea ușoară pe suprafață.
Întrebări frecvente:
Î. Pentru ce sunt folosite brațele de clemă pivotante pneumatice standard?
A. Brațele de clemă pivotante pneumatice folosesc aer comprimat pentru strângerea clemei pentru a ține lucrurile într-un mod care să le împiedice să se miște, să cadă sau să se despartă.
Î. Cu ce cleme Destaco sunt compatibile aceste brațe de cleme pivotante pneumatice?
A. Aceste brațe de clemă basculante pneumatice sunt compatibile cu Seria Destaco 89R cleme pneumatice pivotante pentru configurație flexibilă.
Î. Ce este o clemă de balansare pneumatică?
A. Clemele pneumatice basculante sunt folosite pentru prinderea pieselor de prelucrat. Sunt ideale pentru aplicații care necesită o forță de strângere redusă. Aceste cleme mențin zona de prindere fără curele și componentele de prindere pentru încărcarea și descărcarea fără restricții a piesei de prelucrat.
Î. Cum să alegi între mâna stângă și mâna dreaptă?
A. Pentru a determina dacă să alegeți o variantă de balansare la stânga sau la dreapta, trebuie să vizualizați brațul de sus, în timpul cursei de strângere. Brațele care se mișcă în sensul acelor de ceasornic sunt variante de leagăn cu mâna dreaptă, iar brațele care se mișcă în sens invers acelor de ceasornic sunt variante de balansare cu mâna stângă.
Î. Ce accesorii necesită clemele pneumatice de balansare Destaco pentru a funcționa?
A. Clemele pneumatice basculante necesită arbore (vârf plat, picior pivotant sau cap hexagonal), flanșe, kituri de etanșare de schimb, adaptoare pentru braț de prindere și ansambluri de picior de montare la capăt pentru o funcționare corectă și lină.