WATTS LFB6001M2 1 supapă cu bilă, dimensiune admisie 1 inch, max. Temperatura 450 grade F, WOG 600 Psi | BZ2ACE 0555198

WATTS LFB6001M2 1 supapă cu bilă, dimensiune admisie 1 inch, max. Temperatura 450 grade F, WOG 600 Psi

Articol: BZ2ACE Model: LFB6001M2 1Crucea Ref: 0555198
€134.39 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ServomotorNu
AsamblateNu
Material de bilăAlamă
Finisaj corporalBronz
Material corpAlamă
Tipul de controlManerul manetei
Dimensiunea intrării1"
Tipul de intrarePriză
ConduceNu este prezent
Max. Temp.450 de grade F
Mfr. SerieLFB6000
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletPriză
Tip de portStandard
Material scaunDurafill și Uniseal
Materialul arboreluiAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Cuplul150
Proiectarea supapelor2-Piece
Material de spălatPTFE armat cu sticlă
WOG (PSI)600 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7031

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFB6001M2 1 supapă cu bilă, dimensiune admisie 1 inch, max. Temperatura 450 grade F, WOG 600 Psi
€134.39 /unitate