DESTACO Cleme pneumatice oscilante din seria 89R


Filtru
Material: Aluminiu , Temp. de operare: -14 până la +195 grade F.
StilModelCursăAlezaj cilindruDimensiunea portuluiCursa de prindere verticalăDirecția SwingMountPreț (ex. TVA)
A
89R32-010-2
1.1 "1.26 "1/80.39 "Mâna stângă, mâna dreaptă, dreaptăStil bloc€607.69
A
89R40-010-2
1.24 "1.57 "1/80.39 "Mâna stângă, mâna dreaptă, dreaptăStil bloc€648.95
A
89R40-025-2
1.83 "1.57 "1/80.98 "Mâna stângă, mâna dreaptă, dreaptăStil bloc€672.35
A
89R63-025-2
2.3 "2.48 "1/40.98 "Mâna stângă, mâna dreaptă, dreaptăStil bloc€1,057.72
A
89R50-025-2
2.5 "1.97 "1/80.98 "Mâna stângă, mâna dreaptă, dreaptăStil bloc€743.36

Cleme pneumatice oscilante din seria 89R

Clemele pneumatice basculante Destaco din seria 89R oferă repetabilitatea unghiului de blocare cu o precizie ridicată, făcând astfel posibilă cu ușurință strângerea pe o zonă extrem de compactă. Designul compact le face adaptabile pentru aplicații în care este nevoie de acces neîntrerupt și rapid la stația de prindere. Sunt ideale pentru aplicații de fixare, testare, asamblare și sudare în industria auto și alimentară și ambalaj. Aceste cleme cu dublă acțiune, fără blocare, furnizează forță de strângere direct proporțională cu presiunea de intrare și dimensiunea alezajului. Clemele din seria Destaco 89R folosesc un mecanism de prindere hidraulic puternic, care este destinat să asigure o prindere rapidă în operațiunile secundare de fabricație atât pe produse nemetalice, cât și pe cele metalice. Mișcarea rapidă de balansare și cleme a acestor cleme asigură o productivitate îmbunătățită. Acestea sunt capabile să găzduiască întrerupătoare cu fantă T de 6.5 mm x 5 mm și comutatoare rotunde de 4 mm și sunt pregătite pentru senzori cu fantă T și senzori rotunji. Aceste cleme pneumatice de balansare Destaco oferă direcție de balansare reglabilă în câmp (stânga / dreapta / linie dreaptă) și au fost testate pentru câteva milioane de cicluri. Aceste cleme pneumatice au un corp în stil bloc pentru o instalare ușoară și un design robust pentru a îmbunătăți funcțiile fundamentale ale clemelor și oferă consistență. Aceste cleme Destaco pot funcționa sub presiune cuprinsă între 45 psig și 120 psig, la temperaturi de până la 140 de grade Fahrenheit. Clemele din seria 89R sunt dotate cu brațe de prindere pentru o forță de strângere maximă, mai puțin oboseală (cursa totală maximă de 58 mm) și o capacitate de reținere de 218 lb. Aceste unități sunt echipate cu un cilindru pneumatic având un port de intrare pentru a se conecta la o sursă de aer comprimat. . Sunt compatibile cu mai multe accesorii de montare, inclusiv flanșe de montare pe caroserie și kituri de etanșare de schimb pentru funcționarea fără obstacole a clemelor. Clemele din seria 89R sunt disponibile în variantele de balansare pentru mâna stângă și dreapta Raptor Supplies.
Oferim si Destaco brațe de clemă basculante pneumatice standard. Sunt brațe de clemă de schimb, cu construcție ușoară din aluminiu pentru medii dure de sudură și o conexiune conică de blocare pentru a oferi o conexiune stabilă în timpul strângerii prin frecare.

Utilizeaza

Aceste cleme pneumatice basculante Destaco oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-le ideale pentru aplicații precum sudarea, asamblarea, montarea, testarea și prelucrarea ușoară în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.

DESCRIERE

  • Aceste cleme pneumatice de balansare Destaco oferă direcție de balansare reglabilă în câmp (stânga / dreapta / linie dreaptă) pentru o configurație flexibilă.
  • Au un design robust și ușor pentru mai multe milioane de cicluri.
  • Aceste cleme de leagăn vin cu corp în stil bloc pentru o instalare ușoară.
  • Sunt pregătite pentru senzori pentru comutatoare cu slot în T sau rotunde.
  • Aceste cleme sunt capabile să funcționeze la temperaturi de până la 140 de grade Fahrenheit, cu presiuni cuprinse între 45 psi și 125 psi.
  • Sunt compatibile cu mai multe accesorii de montare, inclusiv flanșe de montare pe caroserie și kituri de etanșare de schimb pentru funcționarea fără obstacole a clemelor.
  • Aceste unități sunt echipate cu un cilindru pneumatic pentru a se conecta la o sursă de aer comprimat.
  • Acestea oferă o cursă totală maximă de 58 mm și o capacitate de reținere de până la 218 lb.
  • Aceste cleme pneumatice de balansare din seria 89R sunt disponibile în variante de balansare pe stânga și pe dreapta.

Accesorii compatibile

  • Destaco 8JG-215-1, 8JG-217-1, 8JG-218-1, 8JG-219-1 & 8JG-220-1 brațe pneumatice de clemă basculante: Aceste brațe pneumatice de clemă basculante Destaco sunt proiectate pentru clemele pneumatice de leagăn ale mărcii. Acestea au o construcție ușoară din aluminiu pentru o rigiditate structurală excelentă și sunt echipate cu o conexiune conică de blocare care facilitează poziționarea brațului până la 360 de grade.
  • Flanse de montare pe caroserie Destaco 8MA-092-1, 8MA-094-1, 8MA-095-1 & 8MA-096-1: Aceste flanse de montare pe caroserie Destaco permit reglarea variabila a inaltimii si permit montarea incastrata. Ele pot fi folosite și cu comutatoare.
  • Flanse Destaco 8MA-061-1, 8MA-063-1, 8MA-064-1, 8MA-065-1 & 8MA-066-1: Flansele Destaco sunt proiectate pentru clemele din seria 89R ale marcii. Ele pot fi montate pe partea superioară sau inferioară a clemelor.
  • Picioare de montaj Destaco 8MW-018-1, 8MW-020-1, 8MW-021-1, 8MW-022-1 și 8MW-023-1: Aceste picioare de montare Destaco pot fi montate pe patru laturi ale cilindrului, inclusiv partea inferioară și părțile frontale.

Standarde și aprobări

  • Aceste cleme pneumatice pivotante din seria Destaco 89R sunt certificate ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.

Instalare

Brațele pneumatice de clemă basculante Destaco au un corp în stil bloc pentru a permite atașarea mai multor accesorii de montare. Sunt echipate cu brațe de prindere cu găuri filetate pentru a găzdui accesoriile axului, permițând astfel montarea ușoară pe suprafață.

Întrebări Frecvente

Ce este o clemă de balansare pneumatică?

Clemele pneumatice basculante sunt proiectate pentru strângerea pieselor de prelucrat în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Sunt ideale pentru aplicații care necesită doar o forță de strângere redusă și mențin zona de prindere fără curele și componentele de prindere, pentru încărcarea și descărcarea fără restricții a piesei de prelucrat.

Cum să alegi între o clemă de leagăn cu mâna stângă și cea dreaptă?

Pentru a determina dacă varianta de balansare la stânga sau la dreapta este ideală, trebuie să vizualizați brațul de sus în timpul cursei de strângere. Brațele care se mișcă în sensul acelor de ceasornic sunt brațe mobile pentru mâna dreaptă, iar brațele care se mișcă în sens invers acelor de ceasornic sunt brațe pentru mâna stângă.

Ce accesorii necesită clemele pneumatice de leagăn Destaco pentru a funcționa?

Clemele pneumatice basculante necesită arbore (vârf plat, picior pivotant sau cap hexagonal), flanșe, kituri de etanșare de schimb, adaptoare pentru braț de strângere și ansambluri de picioare de montare la capăt pentru o funcționare corectă și lină.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?