Clema pneumatică pivotantă Destaco 89R32-010-2 este proiectată pentru operațiuni ușoare în care accesul fără obstacole și rapid la stația de prindere este o cerință vitală. Această clemă pivotantă este ideală pentru sarcini de sudură și asamblare din industria alimentară și de ambalare, producție și industria auto. Clema pivotantă pneumatică Destaco este proiectată pentru strângerea în sarcini secundare de producție pe piese nemetalice sau metalice. Dispune de un design compact și direcția de balansare reglabilă în câmp, care poate fi comutată între mișcarea la dreapta sau la stânga pentru o operare ușoară în spații înguste. Forța de strângere furnizată de această clemă pivotantă pneumatică este direct proporțională cu presiunea de intrare și dimensiunea alezajului pentru siguranța și eficacitatea în funcționare. Clema pneumatică de leagăn Destaco are o bază în stil bloc care poate fi instalată pe suprafețe plane utilizând un suport de montare adecvat. Are o construcție ușoară din aluminiu pentru a rezista la medii industriale dure, menținând în același timp integritatea structurală. Designul clemei permite utilizatorului să comute și să aleagă între brațe de strângere cu stiluri diferite pentru a se adapta unei game de aplicații. Destaco Cleme pneumatice seria 89 sunt, de asemenea, disponibile în diferite capacități de reținere, alezajul cilindrului și dimensiunile orificiului Raptor Supplies.
Utilizari:
Clema pneumatică pivotantă Destaco 89R32-010-2 ține piesele de prelucrat în poziție pentru sarcini de sudură și asamblare în industria alimentară și de ambalare, producție și industria auto.
Caracteristici:
- Clema pneumatică de balansare Destaco 89R32-010-2 are un design compact și direcția de balansare reglabilă în câmp, care poate fi comutată între mișcarea la dreapta sau la stânga pentru a asigura ușurința în operare în spații înguste.
- Are o construcție ușoară din aluminiu pentru a rezista la medii industriale dure, menținând în același timp integritatea structurală.
- Clema pneumatică de leagăn Destaco are o bază în stil bloc care poate fi instalată pe suprafețe plane utilizând un suport de montare adecvat.
- Forța de strângere furnizată de această clemă este direct proporțională cu presiunea de intrare și dimensiunea alezajului pentru siguranța și eficacitatea în funcționare.
- Designul clemei pneumatice basculante Destaco permite utilizatorului să comute și să aleagă între brațe de strângere în stil diferit pentru a se adapta la o gamă largă de aplicații.
Accesorii compatibile:
- Destaco 8MA-094-1 Flanse de montare pe caroserie: Aceste flanse sunt utilizate pentru instalarea/montarea clemei pneumatice Destaco 89R32-010-2 pe suprafete plane/bancuri de lucru.
- Seturi de etanșări de schimb Destaco 89R32-00: Aceste kituri sunt utilizate pentru înlocuirea etanșărilor uzate ale cilindrului pneumatic al clemei pivotante Destaco 89R32-010-2.
Standarde și aprobări:
- Clema pneumatică pivotantă Destaco 89R32-010-2 este conformă cu standardele internaționale ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema pneumatică de balansare Destaco 89R32-010-2 are o bază în stil bloc care poate fi instalată pe suprafețe plane utilizând un suport de montare adecvat.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o clemă de balansare pneumatică?
A. Clemele pneumatice Destaco sunt cleme acționate pneumatic care sunt utilizate pentru diverse aplicații, cum ar fi sudare, prelucrarea lemnului, dispozitive de tensionare și operațiuni de asamblare și testare.
Î. Care este utilizarea clemelor de leagăn pneumatice?
A. Clemele pneumatice basculante Destaco mută brațul de prindere din zona de lucru pentru a permite accesul ușor și încărcarea/descărcarea piesei de prelucrat.
Î. Cum funcționează leagănul pneumatic?
A. Clemele pneumatice pivotante, cum ar fi clema Destaco 89R32-010-2, au un cilindru pneumatic cu configurație de tip piston, o linie de alimentare cu aer este alimentată către cilindrul de clemă printr-un port de intrare. O operație de prindere cu mâinile libere se realizează prin reglarea alimentării cu aer de intrare.
Î. Marca oferă cleme pneumatice în alte stiluri?
R. Da, în afară de Destaco 89R32-010-2, clemă pneumatică în stil balansoar, marca oferă și cleme pneumatice tip basculă(Clemă pneumatică Destaco 8007-E).
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, cum ar fi alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul oricărui alt proces de fabricație.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și cleme din oțel inoxidabil.
Î. Marca oferă cleme pneumatice de prindere în alte configurații?
R. Da, utilizatorii pot alege, de asemenea, dintr-o mare varietate de sarcini ușoare și medii cleme pneumatice care sunt disponibile într-o gamă largă de configurații, stiluri și construcții (aluminiu/oțel).