Clema pneumatică pivotantă Destaco 89R40-025-2 oferă repetabilitate a unghiului de blocare cu o precizie ridicată, făcând astfel posibilă cu ușurință strângerea pe o zonă extrem de compactă. Această clemă este ideală pentru aplicații de fixare, testare, asamblare și sudare în industria auto și alimentară și ambalaj. Designul compact îl face adaptabil pentru aplicații în care este nevoie de acces neîntrerupt și rapid la stația de prindere. Această clemă cu dublă acțiune, fără blocare oferă forță de strângere direct proporțională cu presiunea de intrare și dimensiunea alezajului. Mișcarea rapidă de balansare și clemă a acestei cleme asigură o productivitate îmbunătățită. Este capabil să găzduiască un slot T de 6.5 mm x 5 mm și comutatoare rotunde de 4 mm și este pregătit pentru senzori cu slot T și stil rotund. Clema Destaco 89R40-025-2 folosește un mecanism de prindere hidraulic puternic, care este destinat să asigure o prindere rapidă în operațiunile secundare de fabricație atât pe produse nemetalice, cât și pe cele metalice. Această clemă pneumatică de balansare Destaco oferă direcție de balansare reglabilă în câmp (stânga/dreapta/linie dreaptă) și a fost testată timp de câteva milioane de cicluri. Dispune de un corp în stil bloc pentru o instalare ușoară și un design robust pentru a îmbunătăți funcțiile fundamentale ale clemei și oferă consistență. Vine cu brațe de strângere pentru o forță de strângere maximă și mai puțin oboseală (cursă totală maximă de 21 mm) și are o capacitate de reținere de 85 lb. Această unitate este echipată cu un cilindru pneumatic având un port de intrare pentru a se conecta la o sursă de aer comprimat. Este compatibil cu mai multe accesorii de montare, inclusiv flanșe de montare pe caroserie și kituri de etanșare de schimb pentru funcționarea neobstrucționată a clemei și se poate balansa în direcții cu mâna stângă, dreaptă și dreaptă. Clema pivotantă Destaco 89R40-025-2 poate funcționa la presiuni cuprinse între 45 psig și 120 psig, la temperaturi de până la 140 de grade Fahrenheit.
Utilizari:
Clema pneumatică pivotantă Destaco 89R40-025-2 oferă o combinație largă de caracteristici, ceea ce o face ideală pentru aplicații precum sudarea, asamblarea, montarea, testarea și prelucrarea ușoară, în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema pneumatică de balansare Destaco 89R40-025-2 oferă direcție de balansare reglabilă în câmp (stânga / dreapta / linie dreaptă) pentru o configurație flexibilă.
- Această clemă de leagăn are un corp în stil bloc pentru o instalare ușoară.
- Este gata de senzor pentru comutatoare tip T-slot sau rotund.
- Clema este capabilă să funcționeze la temperaturi de până la 140 de grade Fahrenheit, sub presiune cuprinsă între 45 psi și 125 psi.
- Este compatibil cu mai multe accesorii de montare, inclusiv flanșe de montare pe caroserie și kituri de etanșare de schimb pentru funcționarea fără obstacole a clemei.
- Această unitate este echipată cu un cilindru pneumatic pentru a se conecta la o sursă de aer comprimat.
- Oferă o cursă maximă de 46 mm și o capacitate de reținere de până la 85 lb.
- Clema pneumatică de balansare Destaco 89R40-025-2 se poate balansa în direcții cu mâna stângă, mâna dreaptă și dreaptă.
- Are un design robust și ușor pentru mai multe milioane de cicluri.
Accesorii compatibile:
- Destaco 89R40-00: Aceste kituri de etanșare de înlocuire sunt concepute pentru a oferi soluții de automatizare de înaltă performanță, de reținere a lucrărilor și de izolare.
- Destaco 8MW-021-1: Aceste picioare de montare Destaco pot fi montate pe patru laturi ale cilindrului, inclusiv partea inferioară și frontală.
- Destaco 8MA-087-1: Aceste flanșe Destaco de montare pe caroserie permit reglarea variabilă a înălțimii și permit montarea încastrate. Ele pot fi folosite și cu comutatoare.
- Destaco 8MA-095-1 & 8MA-064-1: Flanșele Destaco pentru montare la capăt sunt proiectate pentru clemele 89R40-025-2 ale mărcii. Ele pot fi montate pe partea superioară sau inferioară a clemelor.
- Destaco 8JG-218-1: Aceste brațe pneumatice de clemă basculante Destaco sunt proiectate pentru clemele de leagăn pneumatice ale mărcii. Acestea au o construcție ușoară din aluminiu pentru o rigiditate structurală excelentă și sunt echipate cu o conexiune conică de blocare care facilitează poziționarea brațului până la 360 de grade.
Standarde și aprobări:
- Clema pivotantă pneumatică Destaco 89R40-025-2 este certificată ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru cea mai mare siguranță a utilizatorului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema pneumatică pivotantă Destaco 89R40-025-2 este echipată cu un braț de clemă cu găuri filetate pentru a găzdui accesoriile axului, permițând astfel montarea ușoară pe suprafață. Are un corp în stil bloc pentru a permite atașarea mai multor accesorii de montare.
Întrebări frecvente:
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de prindere a clemei?
A. Capacitatea de reținere a clemei sau forța de reținere este în principiu capacitatea unei cleme de a ține apăsat orice echipament mecanic sau o tablă în timpul asamblarii pieselor auto sau în timpul oricărui proces de fabricație.
Î. Cum să alegi între o clemă de leagăn cu mâna stângă și cea dreaptă?
A. Pentru a determina dacă varianta de balansare la stânga sau la dreapta este ideală, trebuie să vizualizați brațul de sus în timpul cursei de strângere. Brațele care se mișcă în sensul acelor de ceasornic sunt brațe mobile pentru mâna dreaptă, iar brațele care se mișcă în sens invers acelor de ceasornic sunt brațe pentru mâna stângă.
Î. Ce este o clemă de balansare pneumatică?
A. Clemele pneumatice pivotante sunt proiectate pentru prinderea pieselor de prelucrat în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Sunt ideale pentru aplicații care necesită doar o forță de strângere redusă și mențin zona de prindere fără curele și componentele de prindere pentru încărcarea și descărcarea nelimitată a piesei de prelucrat.
Î. Ce accesorii necesită clemele pneumatice de balansare Destaco pentru a funcționa?
A. Clemele pneumatice basculante necesită arbore (vârf plat, picior pivotant sau cap hexagonal), flanșe, kituri de etanșare de schimb, adaptoare pentru braț de strângere și ansambluri de picioare de montare la capăt pentru o funcționare corectă și lină.