Destaco 847-U-RC este o clemă basculară de înlocuire care acționează ca adaptare pneumatică a clemei de blocare verticală manuală Destaco 247-U. Include o legătură de activitate a comutatorului suprafocalizat combinată cu un cilindru pneumatic pentru a oferi un dispozitiv versatil, ideal pentru o gamă largă de aplicații. Această clemă complet independentă necesită doar o sursă de presiune pentru siguranța utilizatorului. Această clemă pneumatică Destaco este pregătită pentru senzori atât pentru senzori rotunzi, cât și pentru senzori în stil T. Include restricții de debit încorporate pentru a elimina necesitatea controalelor externe ale debitului. Această clemă însoțește un braț de strângere robust pentru a menține piesele de prelucrat montate în siguranță și pentru a manipula sarcini de până la 1000 lb. Brațul de strângere permite o marjă de manevră mai extinsă pentru o stivuire simplă, utilizând o componentă rezistentă a camei elicoidale acționată printr-un cilindru de aer cu dublă acțiune. Are un unghi mare de deschidere care garantează o evacuare simplă a pieselor și poate suporta presiuni de până la 145 psig.
Utilizari:
Destaco 847-U-RC este o clemă de prindere pneumatică de înlocuire utilizată pentru aplicații precum prelucrarea, sudarea, șlefuirea și fabricarea metalelor, în industria alimentară și ambalaj, automatizare, industria aerospațială și auto.
Caracteristici:
- Clema de schimb pneumatică Destaco 847-U-RC este integrată cu un mecanism de restricție a debitului încorporat care elimină necesitatea controalelor externe ale debitului.
- Vine complet asamblat și gata de funcționare.
- Acest model este furnizat cu dispozitiv de fixare a șuruburilor (247110) pentru o conexiune sigură împotriva vibrațiilor.
- Clema de comutare pneumatică Destaco 847-U-RC este un senzor gata pentru a găzdui senzori cu fantă în T (8EA-109-1) sau rotunzi (810169).
- Această clemă pneumatică este echipată cu un mâner ergonomic care oferă confort operatorului.
- Are un design gata de comutare pentru senzori de 4 mm sau 6.5 x 5 mm.
- Această clemă este echipată cu un inel de piston magnetic care permite detectarea precisă a poziției.
- Are un unghi de deschidere de 94 de grade care asigură îndepărtarea ușoară a componentelor.
Accesorii compatibile:
- Destaco 247109: Aceste șaibe cu flanșă sunt utilizate cu o clemă pneumatică de înlocuire Destaco 847-U-RC pentru menținerea unei sarcini suficiente pentru a strânge garniturile și șuruburile unei flanșe în timpul strângerii. Aceste șaibe cu flanșe sunt fabricate din oțel pentru a oferi rigiditate structurală și pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
Standarde și aprobări:
- Clema de schimb pneumatică Destaco 847-U-RC este fabricată în conformitate cu standardele internaționale precum ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015. Acesta asigură sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța îmbunătățită a clemei.
Instalare:
- Clema de prindere pneumatică de înlocuire Destaco 847-U-RC are orificii de montare pe bază care ajută unitatea să fie instalată cu ușurință pe suprafețe.
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează o clemă de prindere pneumatică?
A. Clema cu bascule acţionează împotriva piesei de prelucrat şi întinde sau comprimă legăturile echipate pentru a menţine piesa de prelucrat într-o poziţie staţionară.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de prindere a clemei?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere reprezintă capacitatea unei cleme de a susține echipamente mecanice sau tablă în timpul asamblarii pieselor auto sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Î. Câtă presiune este capabilă o clemă cu bascule?
A. Clemele de strângere Destaco aplică forță de strângere în jos prin creșterea sarcinii aplicate prin intermediul mecanismelor de comutare. Puteți vedea forța de strângere pe ambalaj în sine, care este specificată în Newton (N). Utilizați aceste informații cu dimensiunea clemei basculante pentru a determina gradul de presiune pe care instrumentul va trebui să-l exercite asupra unei bucăți de lemn. Cu cât bucata de lemn este mai mare, cu atât presiunea necesară este mai mare.