Clema pneumatică de schimb Destaco 847-U-LC este utilizată pentru ținerea pieselor de prelucrat în industria de automatizare, aerospațială, alimentară și ambalare și auto. Această clemă este echipată cu un inel de piston magnetic care detectează cu precizie poziția pistonului în timpul operațiunilor de strângere. Această clemă de prindere folosește un cilindru acţionat de aer pentru a aplica presiunea de prindere și a menține piesa de prelucrat pe loc. Clema pneumatică de schimb Destaco 847-U-LC are un design închis, ceea ce o face ideală pentru sudarea MIG și în puncte în medii murdare. Această clemă pneumatică portabilă este autonomă, necesită doar o sursă de presiune pentru siguranță și permite utilizarea economică la lucrări de scurtă durată cu fixare temporară. Clema pneumatică de schimb Destaco 847-U-LC are un cilindru nepivotant care poate fi introdus tare în corpuri de iluminat și este compatibilă cu senzori de tip rotund și T. Această clemă de prindere pneumatică este acţionată de un cilindru pneumatic cu dublă acţiune, cu o presiune maximă de strângere de 145 psig. Clema pneumatică de schimb Destaco 847-U-LC este încorporată cu configurația brațului de strângere cu bară în U pentru atașarea ușoară a extensiei brațului și permite deschiderea barei până la 94 de grade. Această clemă pneumatică de fixare este capabilă să susțină sarcini de până la 1000 lb și poate fi operată la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade Fahrenheit.
Utilizari:
Clema pneumatică de schimb Destaco 847-U-LC este proiectată pentru industria de automatizare, aerospațială, alimentară și ambalare și industria auto pentru montaj, testare, asamblare de piese auto și sudare ușoară.
Caracteristici:
- Clema pneumatică de schimb Destaco 847-U-LC utilizează aer comprimat pentru a aplica forța de strângere pentru a menține piesele de prelucrat în poziție.
- Include un cilindru pneumatic cu control al debitului încorporat pentru fluxul de aer nestingherit, eliminând necesitatea controalelor externe ale debitului.
- Această clemă pneumatică tip basculă dispune de un piston cu inel magnetic pentru detectarea poziției și montare orizontală pentru o acțiune adecvată de prindere în spații restrânse.
- Clema pneumatică de schimb Destaco 847-U-LC poate susține sarcini de până la 1000 lb.
- Este ideal pentru aplicații de fixare, sudare și testare.
- Această clemă pneumatică de fixare poate fi acționată la temperaturi cuprinse între -10 și 90 de grade Celsius.
- Este gata de comutator pentru senzori de 4 mm sau 6.5 x 5 mm.
Accesorii compatibile:
- Destaco 247109: Aceste șaibe cu flanșă sunt utilizate cu clema de schimb pneumatică Destaco 847-U-LC pentru menținerea unei sarcini suficiente pentru a strânge garniturile și șuruburile unei flanșe în timpul strângerii. Sunt fabricate din oțel pentru a oferi rigiditate structurală și pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
- Destaco 810169: Aceste prelungitoare și piulițe de cuplare sunt proiectate pentru a fi instalate pe cilindri cu caneluri rotunde de 4 mm. Acestea sunt actionate de un inel magnetic fixat pe cilindrul clemei. Aceste unități au un LED pentru o configurare fără probleme și pot fi operate la temperaturi cuprinse între -10 și 60 de grade Celsius.
- Destaco 8EA-109-1: Aceste comutatoare lamelă cu fantă T cu cabluri de deconectare rapidă sunt integrate cu un LED pentru o configurare ușoară și pot fi operate la temperaturi între -14 și 140 de grade Fahrenheit.
Standarde și aprobări:
- Comutatorul pneumatic de schimb Destaco 847-U-LC îndeplinește standardele ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru a oferi servicii de prindere de înaltă calitate.
Instalare:
- Comutatorul pneumatic de schimb Destaco 847-U-LC are o pereche de găuri de montare pe placa de bază pentru o instalare rapidă și sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
Întrebări frecvente:
Î. Care este capacitatea de reținere a unei cleme?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere înseamnă capacitatea unei cleme de a susține echipamente mecanice sau tablă în timpul proceselor de asamblare sau de fabricație a pieselor auto.
Î. Ce este o clemă de comutare pneumatică?
A. Clemele pneumatice basculante utilizează aer comprimat mai degrabă decât forța mecanică pentru aplicarea forței de strângere pentru a menține piesele de prelucrat pe loc. Acestea sunt acționate cu un cilindru pneumatic cu dublă acțiune.
Î. Cum funcționează o clemă de prindere pneumatică?
A. Clema cu bascule acţionează împotriva piesei de prelucrat şi întinde sau comprimă legăturile echipate pentru a menţine piesa de prelucrat într-o poziţie staţionară.
Î. Destaco furnizează și senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco oferă și senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a oferi protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Care sunt avantajele clemelor de alimentare?
A. Clemele de putere oferă capacitatea de a controla forța de strângere, de a crește productivitatea și producția, de a oferi servicii consistente și eficiente pentru operațiuni de producție repetitive și de a sprijini piesele de prelucrat care se ajustează automat.
Î. Ce înseamnă presiunea de prindere?
A. Puterea de reținere sau presiunea de strângere a unei cleme cu bascule este un factor crucial de luat în considerare înainte de a începe o aplicație. Operatorul trebuie să pună presiunea potrivită pe piesa de prelucrat în timpul prinderii. Vă sugerăm să nu depășiți presiunea recomandată, deoarece vă poate deteriora enorm piesa de prelucrat. În plus, greutatea prea mică nu este ideală.