Clema pneumatică Destaco 807-UE, cunoscută și sub denumirea de clemă cu bascule sau clemă pneumatică, este ideală pentru prinderea rapidă în industria auto și alimentară și ambalaj. Folosește cilindri acționați cu aer cu dublă acțiune pentru aplicarea unei presiuni de prindere de până la 145 psig și este proiectat să fixeze și să țină piesele de prelucrat împreună. Această clemă pneumatică portabilă permite utilizarea economică la lucrări de scurtă durată cu fixare temporară. Această clemă pneumatică Destaco este echipată cu un cilindru nepivotant care poate fi ușor introdus în corpuri de fixare și este integrată cu un inel de piston magnetic pentru detectarea precisă a poziției. Această unitate este complet autonomă și necesită doar o sursă de presiune pentru siguranță. Are, de asemenea, un design închis pentru sudarea la puncte și MIG în medii de lucru murdare. Clema pneumatică Destaco 807-UE este pregătită pentru senzori atât pentru senzori rotunzi, cât și cu fantă în T și dispune de un sistem de restricție a debitului încorporat pentru a elimina necesitatea controalelor externe ale debitului. Clema este, de asemenea, integrată cu un dispozitiv de fixare a șuruburilor pentru manipularea sarcinilor de până la 375 lb și poate fi operată la temperaturi cuprinse între -10 și 90 de grade Celsius.
Utilizari:
Clema pneumatică Destaco 807-UE este utilizată în industria de automatizare, aerospațială, alimentară și de ambalare și auto pentru aplicații de montare, testare și sudare ușoară.
Caracteristici:
- Clema pneumatică Destaco 807-UE este gata de senzor pentru cilindri rotunji cu fantă în T, pentru a asigura montarea cu profil redus și montarea ușoară.
- Această clemă pneumatică de fixare este dotată cu funcția de siguranță Toggle Lock Plus pentru a menține clema blocată mecanic, chiar și în cazul pierderii totale de presiune a aerului.
- Această clemă este echipată cu un sistem de control al debitului încorporat pentru a elimina controalele externe ale debitului și pentru a asigura funcționarea lină.
- Clema pneumatică Destaco 807-UE este integrată cu un inel de piston magnetic pentru detectarea poziției.
- Este capabil să funcționeze la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade Fahrenheit.
- Această clemă include șaibe cu flanșă pentru a proteja suprafețele de îmbinare împotriva deteriorării.
- Clema pneumatică Destaco 807-UE poate suporta sarcini de până la 500 lb.
Accesorii compatibile:
- Destaco 802450-32-1-00: Aceste seturi de etanșare de schimb pentru sarcini ușoare sunt concepute pentru a fi utilizate cu clemele de fixare pneumatice ale mărcii.
- Destaco 8EA-109-1: Aceste întrerupătoare cu fante în T cu cabluri de deconectare rapidă sunt echipate cu un LED pentru o configurare ușoară și pot fi operate la temperaturi cuprinse între -14 și 140 de grade Fahrenheit.
- Destaco 810169: Aceste prelungitoare și piulițe de cuplare sunt proiectate pentru a fi instalate pe cilindri cu caneluri rotunde de 4 mm. Acestea sunt actionate de inelul magnetic fixat pe cilindrul clemei. Acestea au un LED pentru o configurare fără probleme și pot fi operate la temperaturi cuprinse între -10 și 90 de grade Celsius.
- Destaco 2007208-M: Aceste axuri din neopren lipite cu vârf plat includ piulițe pentru automatizare de înaltă performanță, soluții de reținere a lucrărilor și de izolare.
- Destaco 507107: Aceste șaibe cu flanșă permit protejarea suprafețelor de îmbinare împotriva deteriorării și asigură o conexiune sigură împotriva vibrațiilor.
Standarde și aprobări:
Clema pneumatică de prindere Destaco 807-UE este aprobată ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru a oferi servicii de prindere de înaltă calitate.
Instalare:
- Clema pneumatică Destaco 807-UE are găuri filetate pe placa de bază cu flanșă pentru o instalare ușoară și sigură a clemei pe o suprafață netedă.
Întrebări frecvente:
Î. Care este funcția unui cilindru pneumatic?
A. Cilindrii pneumatici Destaco sunt dispozitive mecanice care utilizează gaz comprimat pentru a genera forță într-o mișcare liniară alternativă.
Î. Ce sunt clemele pneumatice?
A. Clemele cu bascule pneumatice au același design de bază și aceeași funcționare ca și clemele basculante cu susținere manuală sau linie dreaptă, dar sunt acționate pneumatic. Sunt complet autonome și necesită doar o racordare la sursa de presiune.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.