Clema pneumatică cu acțiune în linie dreaptă Destaco 830-RC este ideală pentru a ține o piesă de prelucrat pe loc prin aplicarea unei forțe din lateral. Această clemă este potrivită pentru diverse sarcini de prindere prin împingere / tragere, inclusiv operațiuni de asamblare, sudare și presare ușoară. Clema pneumatică în linie dreaptă Destaco este o alegere potrivită pentru operațiunile în care există o cerință de a prinde/detașa piesa de prelucrat în mod repetat pe parcursul operațiunii. Pistonul rotund al clemei ține în siguranță piesa de prelucrat în poziție pentru a preveni alunecarea în timpul funcționării. Clema pneumatică în linie dreaptă Destaco are un cilindru pneumatic care dispune de un control al debitului încorporat pentru a asigura o strângere lină pe toată durata operațiunii. Pistonul său cu inel magnetic permite detectarea precisă a poziției pistonului, asigurând astfel o strângere precisă. Această clemă cu acțiune în linie dreaptă are o bază cu flanșă pentru a permite instalarea sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru. Destaco Seria 830 clemele pneumatice basculante sunt, de asemenea, disponibile în variante de filet piston de dimensiune M10 Raptor Supplies.
Utilizari:
Clema pneumatică cu acțiune în linie dreaptă Destaco 830-RC este proiectată pentru diverse sarcini comerciale, inclusiv operațiuni de asamblare, sudare și presare ușoară.
Caracteristici:
- Clema pneumatică cu acțiune în linie dreaptă Destaco 830-RC are o construcție din oțel carbon pentru a oferi rezistență la deteriorarea / uzura din condiții industriale dure.
- Pistonul său cu inel magnetic permite detectarea precisă a poziției pistonului, asigurând astfel o strângere precisă.
- Pistonul rotund al clemei cu acțiune în linie dreaptă Destaco ține în siguranță piesa de prelucrat în poziție pentru a preveni alunecarea la mijlocul funcționării.
- Această clemă tip basculă dispune de un cilindru pneumatic care dispune de un control al debitului încorporat pentru a asigura o strângere lină pe toată durata operațiunii.
- Clema de linie dreaptă Destaco are o bază cu flanșă pentru o instalare ușoară pe suprafețe plane/bancuri de lucru. La cerere, această bază cu flanșă poate fi îndepărtată cu ușurință doar prin deșurubarea șuruburilor.
Accesorii compatibile:
- Destaco 830-RC: Aceste cleme pneumatice găzduiesc senzori rotunzi (810169) sau cu fantă în T (8EA-109-1).
- Destaco CABL-010 și CABL-013: Aceste cleme de 850 sunt compatibile cu cablurile de prelungire cu deconectare rapidă (2 mm și 5 mm) (CABL-010 și, respectiv, CABL-013) pentru a oferi ajustări flexibile de lungime și înălțime. Sunt proiectate pentru zonele în care sunt necesare mai multe puncte de prindere.
Standarde și aprobări:
- Clema pneumatică cu acțiune dreaptă Destaco 830-RC este fabricată în conformitate cu standardele internaționale ale industriei ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema pneumatică cu acțiune în linie dreaptă Destaco 830-RC are o bază cu flanșă pentru a permite o instalare sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru. La cerere, această bază cu flanșă poate fi îndepărtată cu ușurință doar prin deșurubarea șuruburilor.
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează clemele pneumatice în linie dreaptă?
A. Anumite cleme pneumatice în linie dreaptă, cum ar fi Destaco 830-RC, au un cilindru pneumatic cu configurație de tip piston. O linie de alimentare cu aer este alimentată către cilindrul de clemă printr-un port de intrare. Operațiunea de prindere cu mâinile libere se realizează prin reglarea alimentării cu aer de intrare.
Î. Marca oferă cleme pneumatice de prindere în alte stiluri?
R. Da, pe lângă clema pneumatică Destaco 830-RC, utilizatorul poate alege și dintre opțiunile de filet pentru piston de dimensiune M10 (Destaco 830-ME).
Î. Ce este o clemă pneumatică în linie dreaptă?
A. Clemele de linie dreaptă Destaco sunt cleme acționate pneumatic care sunt utilizate pentru diverse aplicații, inclusiv sudare, prelucrarea lemnului, tensionare, asamblare și testare.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, cum ar fi alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul oricărui alt proces de fabricație.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Pentru a asigura funcționarea lină și durabilitatea clemelor mecanice, se recomandă utilizarea unei unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează utilizatorul despre locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce. Culoarea roșie nu are niciun avantaj suplimentar față de funcționarea clemelor.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel inoxidabil și oțel carbon de la Destaco rezistă și minimizează uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și cleme din oțel inoxidabil.
Î. Marca oferă cleme pneumatice în linie dreaptă în alte configurații?
A. Destaco oferă, de asemenea, o gamă largă de sarcini ușoare și medii cleme pneumatice care sunt disponibile într-o gamă de configurații, stiluri și materiale (aluminiu / oțel).