Clema pneumatică de balansare Destaco 8116 folosește un mecanism de strângere hidraulic puternic pentru o mișcare rapidă de balansare și de cleme pentru a îmbunătăți productivitatea. Este destinat prinderii rapide în operațiunile secundare de fabricație atât pe produse metalice, cât și pe cele nemetalice. Această unitate oferă repetabilitatea unghiului de blocare cu o precizie ridicată, făcând astfel posibilă fixarea pe o zonă extrem de mică. Are un corp din aluminiu în stil bloc care poate fi montat din lateral sau de sus. Această clemă de balansare pneumatică are un inel de piston magnetic pentru detectarea poziției și este furnizată cu un braț de strângere și un ax care oferă o capacitate maximă de reținere de 25 lb. Această clemă pneumatică poate funcționa sub presiune de până la 130 psi și la temperaturi variind de la -14 grade. Fahrenheit la 195 de grade Fahrenheit. Este echipat cu un știft filetat reglabil manual la capătul unui braț pivotant alimentat cu aer care se fixează pe piesa de prelucrat. Această unitate este integrată cu un cilindru pneumatic având un port de intrare pentru conectarea la o sursă de aer comprimat. Această clemă fără blocare Destaco oferă forță de strângere direct proporțională cu dimensiunea alezajului și presiunea de intrare. Construcția ușoară și robustă permite câteva milioane de cicluri de funcționare. Dacă doriți să comandați aceste cleme basculante fără brațul de prindere, adăugați pur și simplu -LA la sfârșitul MPN. (De exemplu, 8116-LA).
Utilizari:
Clema pneumatică pivotantă Destaco 8116 este utilă pentru o mare varietate de aplicații, inclusiv sudare, prelucrare ușoară și asamblare. Este ideal pentru industria auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema de balansare pneumatică Destaco 8116 este proiectată pentru a balansa rapid produse metalice sau nemetalice și are o capacitate de reținere de 25 lb.
- Este ideal pentru aplicații de sudură și asamblare.
- Această clemă pneumatică are o construcție din aluminiu pentru a rezista la coroziune.
- Cilindrul pneumatic de balansare Destaco 8116 are montare laterală sau superioară pentru flexibilitate în operațiuni cu constrângeri de spațiu.
- Această clemă pneumatică include un braț de strângere cu leagăn și ax din stânga pentru a asigura o prindere puternică și precisă.
- Are un inel de piston magnetic pentru detectarea poziției.
- Această clemă permite intrarea presiunii aerului de până la 130 psi și poate funcționa la temperaturi cuprinse între -14 și 195 de grade Fahrenheit.
Accesorii compatibile:
- Destaco 801528 & 801529: Aceste brațe de strângere Destaco sunt utilizate cu clema de leagăn pneumatică Destaco 8116. Au o construcție ușoară din aluminiu și au o conexiune conică de blocare care facilitează poziționarea brațului până la 360 de grade.
- Destaco 801532: Acești adaptori pentru braț de strângere Destaco îmbunătățesc capacitățile clemei pneumatice pivotante Destaco 8116, oferind un mijloc de atașare a brațelor de prindere personalizate. Fiecare unitate are o construcție din aluminiu și un braț rotativ care este capabil să ofere mișcare liberă până la 360 de grade.
Standarde și aprobări:
- Clema pneumatică Destaco 8116 îndeplinește standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, cea mai mare siguranță a utilizatorului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema pneumatică de leagăn Destaco 8116 are un corp de montare în stil bloc care permite unității să fie adaptabilă la specificațiile dispozitivelor individuale. Poate fi montat din partea superioară sau laterală pentru o flexibilitate suplimentară și necesită foarte puțin timp pentru instalare.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o clemă de balansare pneumatică?
A. Clemele pneumatice pivotante sunt potrivite pentru aplicații care necesită o forță de strângere redusă. În plus, ele mențin zona de prindere fără componente și curele de prindere pentru încărcarea și descărcarea fără obstacole și fără restricții a piesei de prelucrat.
Î. Cum se face diferența între o clemă de leagăn cu mâna stângă și cea dreaptă?
A. Pentru a determina dacă o clemă este o clemă de balansare stânga sau dreaptă, trebuie să vizualizați vizualizarea brațului de sus, în timpul cursei de strângere. Brațele care se mișcă în sens invers acelor de ceasornic sunt balansări pentru mâna stângă, în timp ce brațele care se mișcă în sensul acelor de ceasornic sunt balansări pentru mâna dreaptă.
Î. Cum funcționează clemele de balansare pneumatice?
A. O clemă pneumatică pivotantă are un cilindru de tip tragere cu dublă acțiune, unde o parte din întreaga cursă este utilizată pentru brațul de strângere înșurubat, împreună cu balansarea pistonului.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
A. Clemele Destaco protejează împotriva prafului, ploilor abundente și jeturilor puternice de apă datorită senzorilor inductivi care sunt proiectați în conformitate cu standardele IP65.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere reprezintă capacitatea clemei de a ține apăsată tabla sau echipamentul în timpul proceselor de fabricație.
Î. Ce accesorii necesită clemele pneumatice de balansare Destaco pentru a funcționa?
A. Clemele pneumatice basculante necesită arbore (vârf plat, picior pivotant sau cap hexagonal), flanșe, kituri de etanșare de schimb, adaptoare pentru braț de prindere și ansambluri de picior de montare la capăt pentru o funcționare corectă și lină.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
R. În timp ce vă ocupați de clemele mecanice ale mărcii, vă recomandăm să utilizați o unsoare de cuplare precum Mobil XTC. Etanșările cilindrului pneumatic necesită unsoare Magnalube G. Au nevoie doar de câteva picături de ulei lubrifiant pentru a le menține în stare excelentă.