Cleme pneumatice oscilante din seria 8100/8300
Clemele pneumatice basculante Destaco din seria 8100 și 8300 utilizează un mecanism hidraulic puternic de strângere pentru o mișcare rapidă de balansare și cleme pentru a îmbunătăți productivitatea. Sunt destinate prinderii rapide în operațiunile secundare de fabricație atât pe produse metalice, cât și pe cele nemetalice. Aceste unități oferă repetabilitatea unghiului de blocare cu o precizie ridicată, făcând astfel posibilă fixarea pe o zonă extrem de mică. Au un corp din aluminiu în stil bloc care poate fi montat din lateral sau de sus. Aceste cleme pneumatice de balansare au un inel de piston magnetic pentru detectarea poziției și sunt furnizate cu un braț de prindere și un ax care oferă o capacitate maximă de reținere de 89 lb (40.37 kg). Aceste cleme pneumatice pot funcționa sub presiune de până la 130 psi și la temperaturi cuprinse între -14 grade Fahrenheit și 195 grade Fahrenheit. Acestea sunt echipate cu un știft filetat reglabil manual la capătul unui braț pivotant cu aer care se fixează pe piesa de prelucrat. Aceste unități sunt integrate cu un cilindru pneumatic având un port de intrare pentru conectarea la o sursă de aer comprimat. Aceste cleme de strângere pneumatice Destaco sunt cleme neblocante care oferă forță de strângere direct proporțională cu dimensiunea alezajului și presiunea de intrare. Construcția ușoară și robustă permite câteva milioane de cicluri de funcționare. Aceste cleme sunt oferite în variante de balansare pe stânga și pe dreapta Raptor Supplies.
Dacă doriți să comandați aceste cleme basculante fără brațul de prindere, adăugați pur și simplu -LA la sfârșitul MPN. (De exemplu, 8115-LA sau 8315-LA).
Utilizeaza
Clemele pneumatice basculante Destaco din seria 8100 și 8300 sunt utile pentru o mare varietate de aplicații, inclusiv sudare, prelucrare ușoară și asamblare. Sunt ideale pentru industria auto și alimentară și ambalaj.
Întrebări Frecvente
Ce este o clemă pneumatică?
Clemele pneumatice Destaco sunt cleme pneumatice portabile, ideale pentru prindere rapidă în operațiuni de producție continuă.
Cum funcționează clemele pneumatice?
Clemele pneumatice cu acțiune în linie dreaptă Destaco au cilindri acționați cu aer care facilitează aplicațiile temporare de fixare, asamblare și sudare în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Cum funcționează clemele de balansare?
Clemele pneumatice pivotante Destaco sunt dispozitive cu cârlige care sunt montate fie direct într-un suport, fie în corpul sculei, pentru utilizarea brațului pivotant pentru a crește vitezele de deblocare și strângere.
Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco, la reconstrucție?
Când vă ocupați de clemele mecanice ale mărcii, vă recomandăm să utilizați o unsoare de cuplare precum Mobil XTC. În cazul etanșărilor cilindrilor pneumatici, utilizarea unsoarei Magnalube G ar fi ideală.
Care este funcția unui cilindru pneumatic?
Cilindrii pneumatici Destaco sunt dispozitive mecanice care utilizează gaz comprimat pentru a genera forță într-o mișcare liniară alternativă.
Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul altor procese de fabricație.