DESTACO Cleme pneumatice oscilante din seria 8000, 8200, 8400


Filtru
Material: Aluminiu , Temp. de operare: -14 până la +195 grade F.
StilModelAlezaj cilindruDirecția SwingCursăCursa rotativăCursa de prindere verticalăMountDimensiunea portuluiPreț (ex. TVA)
A
8015
0.75 "Mana dreapta0.85 "0.47 "0.38 "Corp filetat10-32€707.16
A
8016
0.75 "Mâna stângă0.85 "0.47 "0.38 "Corp filetat10-32€745.20
B
8215
1.5 "Mana dreapta1.25 "0.75 "0.5 "Corp filetat3 / 8-16€949.73
B
8216
1.5 "Mâna stângă1.25 "0.75 "0.5 "Corp filetat3 / 8-16€934.82
C
8415
1.19 "Mana dreapta1.25 "0.75 "0.5 "Corp filetat3 / 8-16€822.74
C
8416
1.19 "Mâna stângă1.25 "0.75 "0.5 "Corp filetat3 / 8-16€914.01

Cleme pneumatice oscilante din seria 8000, 8200, 8400

Aceste cleme pneumatice basculante din seria Destaco 8000, 8200 și 8400 sunt cleme fără blocare care asigură forța de strângere direct proporțională cu dimensiunea alezajului și presiunea de intrare. Aceste cleme sunt destinate mișcării de strângere rapidă și oscilantă în operațiunile secundare de fabricație pe produse metalice și nemetalice din industria auto și alimentară și ambalaj. Aceste cleme din seria 8000, 8200 și 8400 integrează un mecanism de balansare robust care asigură că poziționarea unghiulară a brațului de prindere rămâne aceeași, chiar și după o ușoară coliziune cu piesa de prelucrat în timpul descărcării sau încărcării. Acestea au un corp ușor din aluminiu, ideal pentru medii dure și sunt furnizate cu un ax și un braț de prindere pentru a oferi o capacitate de susținere de până la 89 lb. Construcția robustă dintr-o singură piesă garantează alinierea precisă a componentelor interne și rigiditatea de prindere. Acestea se fixează pe piesa de prelucrat cu ajutorul unui știft filetat reglabil manual la capătul unui braț pivotant alimentat cu aer. Aceste unități încorporează un cilindru pneumatic de intrare pentru conectarea la o sursă de aer comprimat și au orificii interne pentru a preveni deteriorarea camei cauzată de accelerarea excesivă a clemei. Pot funcționa la temperaturi de până la 140 de grade Fahrenheit și la presiuni cuprinse între 45 psi și 130 psi. Corpul filetat al acestor cleme permite montarea ușoară într-un orificiu filetat sau cu spațiu liber folosind șuruburi de montare. Aceste cleme pneumatice Destaco au un design pregătit pentru senzori pentru senzori rotunji. Acești senzori de poziție sunt proiectați să se monteze în spațiul clemei, împiedicând senzorul să pătrundă în plicul de montare al clemei pentru a economisi spațiu fără a cauza niciun inconvenient. Ele previn problemele de întoarcere lentă și de nereturn inerente clemelor cu acțiune simplă. Aceste cleme pneumatice de balansare cu dublă acțiune sunt disponibile în variantele de balansare pe stânga și pe dreapta Raptor Supplies.
Dacă doriți să comandați aceste cleme basculante fără brațul de prindere, adăugați pur și simplu sufixul -LA la MPN (de exemplu, 8215-LA).

Utilizeaza

  • Aceste cleme pneumatice basculante Destaco din seria 8000, 8200 și 8400 oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-le adaptabile pentru aplicații precum sudarea, asamblarea, montarea și testarea în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.

DESCRIERE

  • Aceste cleme pneumatice basculante din seria Destaco 8000, 8200 și 8400 au o construcție solidă dintr-o singură piesă pentru a asigura alinierea precisă a componentelor interne și rigiditate maximă de prindere.
  • Sunt unități cu acțiune dublă care pot elimina problemele de retur și de întoarcere lentă inerente clemelor cu acțiune simplă.
  • Aceste cleme pneumatice au un corp din aluminiu ușor și robust, care oferă o rigiditate structurală excelentă, rezistând în același timp la temperaturi de până la 140 de grade Fahrenheit, la presiuni cuprinse între 45 și 130 psi.
  • Ele vin cu un braț de prindere și un ax ideal pentru o capacitate de până la 89 lb în timpul operațiunilor de sudare, prelucrare ușoară și asamblare.
  • Aceste cleme pneumatice de balansare sunt pregătite pentru senzori de tip rotund.
  • Au știfturi filetate reglabile manual la capătul unui braț pivotant cu aer pentru fixarea piesei de prelucrat.
  • Clemele pneumatice pivotante Destaco din seriile 8000, 8200 și 8400 au un corp filetat pentru a permite montarea ușoară a unităților într-un orificiu filetat sau cu șuruburi de montare.
  • Aceste cleme din seriile 8000, 8200 și 8400 sunt disponibile în variante de balansare pentru mână stângă și dreapta.
  • Modelele selectate sunt dotate cu funcția Toggle Lock pentru a oferi un plus de siguranță, asigurându-se că starea de blocare peste centru este menținută și clema rămâne protejată împotriva deschiderii neintenționate (căutați modelele care se termină cu -R).

Accesorii compatibile

  • Destaco 801528, 801529, 821512 & 821513: Aceste brațe de strângere Destaco sunt compatibile cu clemele pneumatice basculante din seria 8000 și 8200 ale mărcii. Au o construcție ușoară din aluminiu pentru o rigiditate structurală excelentă și sunt echipate cu o conexiune conică de blocare care facilitează poziționarea brațului până la 360 de grade.
  • Destaco 801532 & 821556: Acești adaptori pentru braț de strângere oferă un mijloc de atașare a brațelor de cleme personalizate la clemele din seria 8000 și 8200. Unitățile au un braț rotativ care este capabil să ofere mișcare liberă până la 360 de grade.
  • Destaco 801553, 821553 și 841550: Aceste flanșe de montare Destaco îmbunătățesc capacitățile clemelor pivotante pneumatice filetate din seria 8000, 8200 și 8400 de la Destaco, permițând ajustări variabile în înălțime și sunt potrivite pentru aplicații de montare încastrate.
  • Destaco 801560, 821560 și 841560: Aceste kituri de etanșare de schimb sunt proiectate pentru funcționarea neobstrucționată a clemelor pneumatice pivotante din seriile 8000, 8200 și 8400.

Standarde și aprobări

  • Aceste cleme pneumatice basculante din seria Destaco 8000, 8200 și 8400 sunt certificate ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.

Instalare

  • Clemele pneumatice pivotante Destaco din seria 8000, 8200 și 8400 au un corp filetat imperial pentru montarea unității într-un orificiu filetat sau printr-un orificiu de degajare, cu șuruburi de montare și accesorii pentru flanșă opționale.

Întrebări Frecvente

Ce este o clemă de balansare pneumatică?

Clemele pneumatice pivotante sunt potrivite pentru aplicații care necesită o forță de strângere redusă. În plus, ele mențin zona de prindere fără componente și curele de prindere pentru încărcarea și descărcarea fără obstacole și fără restricții a piesei de prelucrat.

Cum se face diferența între o clemă de leagăn cu mâna stângă și cea dreaptă?

Pentru a determina dacă o clemă este o clemă de balansare stângă sau dreaptă, trebuie să vizualizați vizualizarea brațului de sus, în timpul cursei de strângere. Brațele care se mișcă în sens invers acelor de ceasornic sunt balansări pentru mâna stângă, în timp ce brațele care se mișcă în sensul acelor de ceasornic sunt balansări pentru mâna dreaptă.

Cum funcționează clemele pneumatice de balansare?

O clemă de strângere pneumatică dispune de un cilindru de tip tragere cu dublă acțiune, unde o parte din întreaga cursă este utilizată pentru brațul de strângere cu șuruburi, împreună cu balansarea pistonului.

Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenți la apă?

Clemele Destaco protejează împotriva prafului, ploii abundente și a jeturilor puternice de apă datorită senzorilor inductivi care sunt proiectați în conformitate cu standardele IP65.

Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?

Forța de reținere sau capacitatea de reținere reprezintă capacitatea clemei de a menține tabla sau echipamentul în timpul proceselor de fabricație.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?