Clema pivotantă pneumatică Destaco 8215 folosește aer comprimat pentru aplicarea presiunii de prindere pentru a menține piesele de prelucrat pe loc. Această clemă este fabricată din aluminiu pentru a gestiona temperaturi de funcționare cuprinse între -14 și 195 de grade Fahrenheit și presiune de până la 130 psi. Este o clemă fără blocare care asigură forța de strângere direct proporțională cu dimensiunea alezajului și presiunea de intrare. Această clemă pivotantă pneumatică este destinată mișcării de strângere rapidă și oscilantă în operațiunile secundare de fabricație a produselor metalice și nemetalice din industria auto și alimentară și ambalaj. Clema pneumatică pivotantă Destaco 8215 este integrată cu un mecanism de balansare robust care asigură că poziționarea unghiulară a brațului de prindere rămâne aceeași, chiar și după o ușoară coliziune cu piesa de prelucrat în timpul descărcării sau încărcării. Are un corp ușor din aluminiu, care este ideal pentru mediile dure și este furnizat cu un ax și un braț de prindere pentru a oferi o capacitate de reținere de 89 lb. Construcția robustă dintr-o singură piesă garantează alinierea precisă a componentelor interne și rigiditatea de prindere. Această clemă pneumatică este încorporată cu un cilindru de intrare pneumatic pentru conectarea la o sursă de aer comprimat și are orificii interne pentru a preveni deteriorarea camei cauzată de accelerarea excesivă a clemei. Clema pneumatică de leagăn Destaco 8215 are un corp filetat care permite montarea ușoară într-un orificiu filetat sau de degajare folosind șuruburi de montare și un design pregătit pentru senzori care permite unității să găzduiască senzori rotunji. Se fixează pe piesa de prelucrat cu ajutorul unui știft filetat reglabil manual la capătul unui braț pivotant alimentat cu aer.
Utilizari:
Clema pneumatică pivotantă Destaco 8215 oferă o combinație largă de caracteristici, făcând-o adaptabilă pentru aplicații precum sudarea, prelucrarea ușoară, asamblarea, montarea și testarea în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema pneumatică de balansare Destaco 8215 are o conexiune conică de blocare care permite poziționarea brațului la 360 de grade.
- Vine cu o tijă de piston conică pentru a găzdui brațul de prindere.
- Această clemă de balansare pneumatică este un senzor gata de utilizare cu senzori de tip rotund.
- Clema pneumatică de balansare Destaco 8215 este furnizată cu un ax pentru a maximiza forța de prindere.
- Dacă doriți să comandați această clemă pivotantă fără brațul de prindere, adăugați pur și simplu sufixul -LA la MPN (de exemplu, 8215-LA).
Accesorii compatibile:
- Destaco 821512: Aceste brațe de prindere Destaco sunt compatibile cu clema pivotantă pneumatică Destaco 8215. Au o construcție ușoară din aluminiu pentru o rigiditate structurală excelentă și sunt echipate cu o conexiune conică de blocare care facilitează poziționarea brațului până la 360 de grade.
- Destaco 821556: Acești adaptori pentru braț de strângere oferă un mijloc de atașare a brațelor de clemă personalizate la clema de leagăn pneumatică Destaco 8215. Unitățile au un braț rotativ care este capabil să ofere mișcare liberă până la 360 de grade.
- Destaco 821553: Aceste flanșe de montare Destaco îmbunătățesc capacitățile clemelor pivotante pneumatice filetate Destaco 8215, permițând ajustări variabile pe înălțime și sunt potrivite pentru aplicațiile de montare încastrate.
- Destaco 821560: Aceste kituri de etanșare de înlocuire sunt proiectate pentru funcționarea neobstrucționată a clemei pivotante pneumatice Destaco 8215.
Standarde și aprobări:
- Clema pneumatică pivotantă Destaco 8215 îndeplinește standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, cea mai mare siguranță a utilizatorului și performanța eficientă a clemelor.
Instalare:
- Clema pneumatică pivotantă Destaco 8215 are un corp filetat imperial pentru montarea unității într-un orificiu filetat sau printr-un orificiu de degajare, cu șuruburi de montare și accesorii pentru flanșă opționale.
- Orificiul traversant permite montajul incastrat.
Întrebări frecvente:
Î. Destaco oferă cleme pneumatice de balansare în direcția de balansare din stânga?
A. Da, Destaco oferă 8216 cleme cu direcție de balansare pe partea stângă și specificații similare cu cele ale Destaco 8215.
Î. Ce este o clemă de balansare pneumatică?
A. Clemele pneumatice pivotante sunt potrivite pentru aplicații care necesită o forță de strângere redusă. În plus, ele mențin zona de prindere fără componente și curele de prindere pentru încărcarea și descărcarea fără obstacole și fără restricții a piesei de prelucrat.
Î. Cum se face diferența între o clemă de leagăn cu mâna stângă și cea dreaptă?
A. Pentru a determina dacă o clemă este o clemă de balansare stânga sau dreaptă, trebuie să vizualizați vizualizarea brațului de sus, în timpul cursei de strângere. Brațele care se mișcă în sens invers acelor de ceasornic sunt balansări pentru mâna stângă, în timp ce brațele care se mișcă în sensul acelor de ceasornic sunt balansări pentru mâna dreaptă.
Î. Cum funcționează clemele de balansare pneumatice?
A. O clemă pneumatică pivotantă are un cilindru de tip tragere cu dublă acțiune, unde o parte din întreaga cursă este utilizată pentru brațul de strângere înșurubat, împreună cu balansarea pistonului.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
A. Clemele Destaco protejează împotriva prafului, ploii abundente și jeturi puternice de apă datorită senzorilor inductivi care sunt proiectați în conformitate cu standardele IP65.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere reprezintă capacitatea clemei de a ține apăsată tabla sau echipamentul în timpul proceselor de fabricație.