STARRETT Micrometre electronice din seria 733


Filtru
Nicovală: Plat , Certificat de calibrare: Nu , Rezoluție: 0.00005 "/ 0.001 mm , Ieșire SPC: Da , ax: Plat , Degetar: Frecare
StilModelGamăPreț (ex. TVA)
A
733.1XFLZ-2
-€681.42
B
733.1XFLZ-5
-€1,075.43
B
733.1XFLZ-3
-€870.32
B
733.1XFLZ-6
-€1,117.17
B
733.1XFLZ-4
-€930.01
C
733XFL-1 W / SLC
0 până la 1"/0 până la 25 mm-
RFQ
D
733XFLZ-2
1 până la 2"/25.4 până la 50.8 mm-
RFQ
E
733XFLZ-3
2 până la 3"/50 până la 75 mm-
RFQ
F
733XFLZ-4
3 până la 4"/75 până la 100 mm-
RFQ
G
733XFLZ-5
4 până la 5"/100 până la 125 mm-
RFQ
H
733XFLZ-6
5 până la 6"/125 până la 150 mm-
RFQ

Micrometre electronice din seria 733

Micrometrele electronice Starrett din seria 733 sunt utilizate pentru măsurarea dimensiunilor exterioare ale pieselor de prelucrat și ale materiilor prime în aplicațiile de prelucrare a metalelor. Acestea dispun de un mecanism cu degetare cu frecare pentru a oferi o presiune uniformă pentru măsurare precisă și repetabilă și un ecran LCD cu citire cu o singură valoare pentru ușurință de lizibilitate (în unități de inci și metrice). Aceste micrometre sunt echipate cu fețe de măsurare din carbură micro-lepată care asigură precizie și rezistență la uzură și piulițe de blocare de tip inel moletate pentru menținerea articolelor în poziție.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?