STARRETT 733XFLZ-4 Micrometru electronic 3-4 inchi 0.00005 Rez | AE6MKP 5TZX5 / 64243

STARRETT 733XFLZ-4 Micrometru electronic 3-4 inchi 0.00005 Rez

Articol: AE6MKP Model: 733XFLZ-4Crucea Ref: 5TZX5 / 64243

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru digital electronic
NicovalăPlat
Certificat de calibrareNu
Tip piuliță de blocarePiuliță de blocare
Gamă3 până la 4"/75 până la 100 mm
Rezoluţie0.00005 "/ 0.001 mm
Ieșire SPCDa
AxPlat
DegetarFrecare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.36
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS9017304000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGamăPreț
STARRETT 733XFL-1 W/SLC Micrometru electronic cu Slc Spc 1 In | AC8VEG 3DZR4 / 66905 733XFL-1 W / SLC0 până la 1"/0 până la 25 mm-
RFQ
STARRETT 733XFLZ-2 Micrometru electronic 1-2 inch 0.00005 Rez | AE6MKM 5TZX3 / 64241 733XFLZ-21 până la 2"/25.4 până la 50.8 mm-
RFQ
STARRETT 733XFLZ-3 Micrometru electronic 2-3 inchi 0.00005 Rez | AE6MKN 5TZX4 / 64242 733XFLZ-32 până la 3"/50 până la 75 mm-
RFQ
STARRETT 733XFLZ-5 Micrometru electronic 4-5 inch 0.00005 Rez | AE6MKQ 5TZX6 / 64244 733XFLZ-54 până la 5"/100 până la 125 mm-
RFQ
STARRETT 733XFLZ-6 Micrometru electronic 5-6 inchi 0.00005 Rez | AE6MKR 5TZX7 / 64245 733XFLZ-65 până la 6"/125 până la 150 mm-
RFQ
Micrometru digital de exterior STARRETT 733.1XFLZ-2, rezoluție 0.0001 inchi/0.001 mm | CN2QPZ 733XFLZ-2 / 5TZX3 733.1XFLZ-2-€678.60
Micrometru digital de exterior STARRETT 733.1XFLZ-3, interval de la 2 inchi la 3 inchi/50.8 la 76 mm | CN2QQA 733XFLZ-3 / 5TZX4 733.1XFLZ-3-€839.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 733XFLZ-4 Micrometru electronic 3-4 inchi 0.00005 Rez