Clema pneumatică de leagăn Destaco 8415 are un design compact care o face adaptabilă pentru spații restrânse. Este echipat cu un braț care se rotește în partea superioară a cursei. Clema oferă repetabilitate a unghiului de blocare cu o acuratețe fără greșeală, făcând astfel posibilă cu ușurință strângerea pe o zonă extrem de compactă. Clema este utilizată acolo unde este necesar acces neîntrerupt și rapid la stația de prindere și este ideală pentru aplicații de fixare, testare, asamblare și sudare în industria auto și alimentară și ambalaj. Clema Destaco 8415 dispune de un mecanism de prindere hidraulic puternic, destinat să asigure o prindere rapidă în operațiunile secundare de fabricație, atât pe produse nemetalice, cât și pe cele metalice. Această clemă cu dublă acțiune, fără blocare, furnizează forță de strângere direct proporțională cu presiunile de intrare și dimensiunile alezajului și are o tijă de piston ecranată pentru protecție împotriva stropilor de sudură. Asigură o balansare rapidă și o mișcare a clemei pentru o productivitate îmbunătățită și oferă direcție de balansare reglabilă în câmp (de la stânga la dreapta) la 90 de grade. Construcția robustă, dintr-o singură piesă, garantează alinierea precisă a componentelor interne și rigiditatea de prindere. Această clemă Destaco este încorporată cu un cilindru pneumatic de intrare pentru conectarea la o sursă de aer comprimat și are orificii interne pentru a preveni deteriorarea camei cauzată de accelerarea excesivă a clemei. Clema pneumatică pivotantă Destaco 8415 are un corp filetat care permite montarea ușoară într-un orificiu filetat sau de degajare folosind șuruburi de montare și un design pregătit pentru senzori care permite unității să găzduiască senzori rotunji. Se fixează pe piesa de prelucrat cu ajutorul unui știft filetat reglabil manual la capătul unui braț pivotant alimentat cu aer.
Utilizari:
Clema pneumatică pivotantă Destaco 8415 oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil pentru aplicații precum montarea, testarea, asamblarea și sudarea în industria auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema pneumatică de balansare Destaco 8415 are o conexiune conică de blocare care permite poziționarea brațului la 360 de grade.
- Vine cu o tijă de piston conică pentru a găzdui brațul de prindere.
- Clema pneumatică de balansare Destaco 8415 este furnizată cu un ax pentru a maximiza forța de prindere.
- Această clemă de balansare pneumatică este un senzor gata de utilizare cu senzori de tip rotund.
- Dacă doriți să comandați această clemă pivotantă fără brațul de prindere, adăugați pur și simplu sufixul -LA la MPN (de exemplu, 8415-LA).
Accesorii compatibile:
- Destaco 821513: Aceste brațe de prindere Destaco sunt compatibile cu clema pivotantă pneumatică Destaco 8415. Au o construcție ușoară din aluminiu pentru o rigiditate structurală excelentă și sunt echipate cu o conexiune conică de blocare care facilitează poziționarea brațului până la 360 de grade.
- Destaco 841550: Aceste flanșe de montare Destaco îmbunătățesc capacitățile clemei pivotante pneumatice filetate Destaco 8415, permițând ajustări variabile pe înălțime și sunt potrivite pentru aplicații de montare încastrate.
- Destaco 841560: Aceste kituri de etanșare de înlocuire sunt proiectate pentru funcționarea neobstrucționată a clemei pivotante pneumatice Destaco 8415.
Standarde și aprobări:
- Clema pneumatică Destaco 8415 îndeplinește standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, cea mai mare siguranță a utilizatorului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema pneumatică pivotantă Destaco 8415 are un corp filetat imperial pentru montarea unității într-un orificiu filetat sau printr-un orificiu de degajare, cu șuruburi de montare și accesorii pentru flanșă opționale.
- Orificiul traversant permite montajul incastrat.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o clemă de balansare pneumatică?
A. Clemele pneumatice basculante sunt proiectate pentru strângerea pieselor de prelucrat în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Sunt ideale pentru aplicații care necesită o forță de strângere redusă și mențin zona de prindere fără curele și componentele de prindere, pentru încărcarea și descărcarea fără restricții a piesei de prelucrat.
Î. Cum să alegi între o clemă de leagăn cu mâna stângă și cea dreaptă?
A. Pentru a determina dacă o variantă de balansare la stânga sau la dreapta este ideală, trebuie să vizualizați brațul de sus în timpul cursei de strângere. Brațele care se mișcă în sensul acelor de ceasornic sunt brațe mobile pentru mâna dreaptă, iar brațele care se mișcă în sens invers acelor de ceasornic sunt brațe pentru mâna stângă.
Î. Ce accesorii necesită clemele pneumatice de balansare Destaco pentru a funcționa?
A. Clemele pneumatice basculante necesită arbore (vârf plat, picior pivotant sau cap hexagonal), flanșe, kituri de etanșare de schimb, adaptoare pentru braț de prindere și ansambluri de picior de montare la capăt pentru o funcționare corectă și lină.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
R. În timp ce vă ocupați de clemele mecanice ale mărcii, vă recomandăm să utilizați o unsoare de cuplare precum Mobil XTC. Etanșările cilindrului pneumatic necesită unsoare Magnalube G. Au nevoie doar de câteva picături de ulei lubrifiant pentru a le menține în stare excelentă.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea unei cleme de a menține echipamentele sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul proceselor de fabricație.