Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD S3250 Bit de putere pătrat nr. 3 2 inchi 50 buc | AD4CFH 41D611

WESTWARD S3250 Bit de putere pătrat nr. 3 2 inch 50 buc

În stoc
Element: AD4CFH Model: S3250Crucea Ref: 41D611

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€23.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de putere
Lungimea bitului2"
Stil BitRobertson Square Recess
Lățimea lamei3"
Lungime2"
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1"
Dimensiunea punctului3"
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8207903085
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLățimea lameiDimensiunea punctuluiPkg. Cant.Preț
WESTWARD S125 Bit de putere pătrat 5 buc. | AD3QBU 40L641 S1251"1"5€7.18
WESTWARD S225 Bit de putere pătrat nr. 2 2 inch 5 buc | AD3QBV 40L642 S2252"2"5€7.18
WESTWARD S325 Bit de putere pătrat nr. 3 2 inch 5 buc | AD3QBW 40L643 S3253"3"5€7.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD S3250 Bit de putere pătrat nr. 3 2 inch 50 buc
€23.97 /ambalaj