HAM-LET Cot de conector tată


Filtru
Material de bază: Oţel inoxidabil , Materialul corpului: 316 oțel inoxidabil , Conformitate: RoHS, GOST, ISO 9001 , Tipul conexiunii: Compresie x MNPT , Temp. Gamă: -425 grade până la 1200 grade F
StilModelDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
769L SS 1/2 X 1/2
3 / 4-2013 / 16 "2650 la 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "€138.15
A
769L SS 1/2 X 1/4
3 / 4-2013 / 16 "2650 la 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "€92.10
A
769L SS 1/4 X 1/8
7 / 16-201 / 2 "4100 la 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "€46.15
A
769L SS 1/4 X 1/4
7 / 16-201 / 2 "4100 la 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€61.13
A
769L SS 3/8 X 1/2
9 / 16-2013 / 16 "3350 la 6550 psi1 / 2 "3 / 8 "€112.46
A
769L SS 3/8 X 1/4
9 / 16-205 / 8 "3350 la 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "€70.21
A
769L SS 3/8 X 1/8
9 / 16-205 / 8 "3350 la 6550 psi1 / 8 "3 / 8 "€85.52
A
769L SS 3/8 X 3/8
9 / 16-2011 / 16 "3350 la 6550 psi3 / 8 "3 / 8 "€94.75

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?