Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAM-LET 769L SS 3/8 X 1/2 conector tată cot din oțel inoxidabil Coturi de 3/8 inch | AG2LJZ 31LC50

HAM-LET 769L SS 3/8 X 1/2 conector tată cot din oțel inoxidabil Coturi de 3/8 inch

În stoc
Articol: AG2LJZ Model: 769L SS 3/8 X 1/2Crucea Ref: 31LC50

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€112.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de conector tată
Material de bazăOţel inoxidabil
Material corp316 oțel inoxidabil
ConformitateRoHS, GOST, ISO 9001
Dimensiunea filetului de compresie9 / 16-20
Tip conexiuneCompresie x MNPT
Dimensiune hexagonală13 / 16 "
Presiune maximă3350 la 6550 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7307290090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
HAM-LET 769L SS 1/2 X 1/2 conector tată cot din oțel inoxidabil Coturi de 1/2 inch | AG2LJV 31LC45 769L SS 1/2 X 1/23 / 4-2013 / 16 "2650 la 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "€138.15
HAM-LET 769L SS 1/2 X 1/4 conector tată cot din oțel inoxidabil Coturi de 1/2 inch | AG2LJW 31LC46 769L SS 1/2 X 1/43 / 4-2013 / 16 "2650 la 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "€92.09
HAM-LET 769L SS 1/4 X 1/4 conector tată cot din oțel inoxidabil Coturi de 1/4 inch | AG2LJX 31LC48 769L SS 1/4 X 1/47 / 16-201 / 2 "4100 la 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€61.13
HAM-LET 769L SS 1/4 X 1/8 conector tată cot din oțel inoxidabil Coturi de 1/4 inch | AG2LJY 31LC49 769L SS 1/4 X 1/87 / 16-201 / 2 "4100 la 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "€46.15
HAM-LET 769L SS 3/8 X 1/4 conector tată cot din oțel inoxidabil Coturi de 3/8 inch | AG2LKA 31LC51 769L SS 3/8 X 1/49 / 16-205 / 8 "3350 la 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "€70.22
HAM-LET 769L SS 3/8 X 1/8 conector tată cot din oțel inoxidabil Coturi de 3/8 inch | AG2LKB 31LC52 769L SS 3/8 X 1/89 / 16-205 / 8 "3350 la 6550 psi1 / 8 "3 / 8 "€85.52
HAM-LET 769L SS 3/8 X 3/8 conector tată cot din oțel inoxidabil Coturi de 3/8 inch | AG2LKC 31LC53 769L SS 3/8 X 3/89 / 16-2011 / 16 "3350 la 6550 psi3 / 8 "3 / 8 "€94.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAM-LET 769L SS 3/8 X 1/2 conector tată cot din oțel inoxidabil Coturi de 3/8 inch
€112.46 /unitate