HONEYWELL Comutator cu pârghie cu rolă lungă întrerupător premium miniatural


Filtru
Lungimea actuatorului: 1.35 " , Formular de contact: SPDT , Adâncime: 0.4 " , Înălțime: 0.63 " , Material carcasă: PCT poliester termoplastic , Lungime: 1.14 " , Dimensiune de montare: 0.41 x 0.87 "Centre , Temp. Gamă: -40 grade până la 180 grade F , Tip terminal: Conectare rapidă , Tip de actuator: Manetă cu role lungi
StilModelEvaluare curentCălătorie diferențialăMax. Înaintea călătorieiForța de operarePeste călătoriiEliberați ForțaVoltajPreț (ex. TVA)
A
V7-7D17D8-207
1A0.042 "0.12 "5 uncie0.05 "-125 VAC€25.41
B
V7-2B17D8-207
3A0.025 "0.115 "1.59 uncie0.065 "0.10 uncie277 VAC€9.77
C
V7-1C17D8-207
15A0.025 "0.115 "3.17 uncie0.06 "0.31 uncie277 VAC€9.77

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?