Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL V7-1C17D8-207 Comutator de bază miniatural, 15 A, SPDT | AB7TPC 24A255

HONEYWELL V7-1C17D8-207 Comutator de bază miniatural, 15 A, SPDT

În stoc
Element: AB7TPC Model: V7-1C17D8-207Crucea Ref: 24A255
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
€9.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator miniatural premium
Lungimea actuatorului1.35 "
Formular de contactSPDT
Evaluare curent15A
Adâncime0.4 "
Călătorie diferențială0.025 "
Înălţime0.63 "
Material carcasăPCT poliester termoplastic
Lungime1.14 "
Max. Înaintea călătoriei0.115 "
Dimensiunea de montare0.41 x 0.87 "Centre
Forța de operare3.17 uncie
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 180 grade F
Peste călătorii0.06 "
Eliberați Forța0.31 uncie
Tipul terminaluluiConectare rapidă
Tipul de actuatorManetă cu role lungi
Voltaj277 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8536509055
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Întrerupător de bază miniatural din seria V7 conceput pentru operațiuni de comutare de precizie în sistemele de control al presiunii și temperaturii, dispozitivelor de sincronizare și acționate manual și echipamentelor de comunicație
    • Carcasa din poliester termoplastic oferă rezistență termică și chimică și rezistă la temperaturi de până la 180 de grade F
    • Contactele de argint oferă conductivitate maximă și o facilitate de terminare cu conectare rapidă pentru instalare și întreținere ușoară
    • Certificat CSA și listat UL

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentCălătorie diferențialăMax. Înaintea călătorieiForța de operarePeste călătoriiEliberați ForțaVoltajPreț
HONEYWELL V7-2B17D8-207 Mini întrerupător premium 3a Spdt Rolă lungă Pârghie | AB7TQA 24A282 V7-2B17D8-2073A0.025 "0.115 "1.59 uncie0.065 "0.10 uncie277 VAC€9.76
HONEYWELL V7-7D17D8-207 Mini întrerupător premium 1a Spdt Rolă lungă Pârghie | AB7TRG 24A316 V7-7D17D8-2071A0.042 "0.12 "5 uncie0.05 "-125 VAC€26.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL V7-1C17D8-207 Comutator de bază miniatural, 15 A, SPDT
€9.76 /unitate