Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL V7-7D17D8-207 Mini întrerupător premium 1a Spdt Rolă lungă Pârghie | AB7TRG 24A316

HONEYWELL V7-7D17D8-207 Mini întrerupător premium 1a Spdt Rolă lungă Pârghie

În stoc
Articol: AB7TRG Model: V7-7D17D8-207Crucea Ref: 24A316
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
€26.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator miniatural premium
Lungimea actuatorului1.35 "
Formular de contactSPDT
Evaluare curent1A
Adâncime0.4 "
Călătorie diferențială0.042 "
Înălţime0.63 "
Material carcasăPCT poliester termoplastic
Lungime1.14 "
Max. Înaintea călătoriei0.12 "
Dimensiunea de montare0.41 x 0.87 "Centre
Forța de operare5 uncie
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 180 grade F
Peste călătorii0.05 "
Tipul terminaluluiConectare rapidă
Tipul de actuatorManetă cu role lungi
Voltaj125 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8536509055
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentCălătorie diferențialăMax. Înaintea călătorieiForța de operarePeste călătoriiEliberați ForțaVoltajPreț
HONEYWELL V7-1C17D8-207 Comutator de bază miniatural, 15 A, SPDT | AB7TPC 24A255 V7-1C17D8-20715A0.025 "0.115 "3.17 uncie0.06 "0.31 uncie277 VAC€9.76
HONEYWELL V7-2B17D8-207 Mini întrerupător premium 3a Spdt Rolă lungă Pârghie | AB7TQA 24A282 V7-2B17D8-2073A0.025 "0.115 "1.59 uncie0.065 "0.10 uncie277 VAC€9.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL V7-7D17D8-207 Mini întrerupător premium 1a Spdt Rolă lungă Pârghie
€26.37 /unitate