Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CASH ACME F-30 Supapă de siguranță 3/4 inch 30 psi alamă | AF2DJZ 6RKF1

CASH ACME Supapă de siguranță F-30 3/4 inch 30 psi alamă

În stoc
Element: AF2DJZ Model: F-30Crucea Ref: 6RKF1
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
€52.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de siguranță
Material corpAlamă
BtuH510,000
ConformitateASME Secțiunea IV
Material discsilicon
Presiunea setată din fabrică30 psi
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFNPT
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletMNPT
Inălțime totală1.5 "
Lungime totală4.75 "
Material scaunsilicon
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Pârghie de testareDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)40.13
Lățimea navei (cm)26.92
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de intrareTip OutletInălțime totalăLungime totalăPreț
CASH ACME F-30 Supapă de siguranță alamă 3/4 inch 30 psi | AG2MFC 31LH30 F-30MNPTFNPT3.3753.375€56.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CASH ACME Supapă de siguranță F-30 3/4 inch 30 psi alamă
€52.45 /unitate