Rulmenti: Lubrifiat permanent , Tip de unitate: Întoarcerea primăverii , Evaluarea taxei: Piedestal dublu greu, industrial , Finalizarea: Pudră acoperită , Lungimea furtunului: 50ft , Material carcasă: Oţel , Admisie: 1/2 "NPT (F) , Zăvor: Rezistență la vibrații, autoblocare , Montare: Podea, perete, tavan, bancă și camion , Inălțime totală: 17 " , Lungime totală: 16.5 " , intrare bobina: 1/2 "(F) NPT
Mulinete pentru furtun dublu piedestal, seria DP7000, retractabil cu arc
Tamburele pentru furtunuri Reelcraft DP7000 din seria DP1 sunt montate pe camioane pentru a ține, depozita și proteja furtunurile împotriva daunelor și sunt utilizate în unități de producție, centre de service auto și flote și șantiere. Au o construcție din oțel vopsit cu pulbere, cu două piedestale și brațe de ghidare pentru rezistență la coroziune, stabilitate sporită, rezistență structurală și vibrații reduse. Aceste mulinete au arc de blocare în stil torsiune cu un arbore de decuplare pentru a elimina înfășurarea inversă a arcului în timp ce se retrag furtunurile. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste tambururi de furtun de culoare roșie pentru a susține furtunuri cu diametre interne de 4/3, 8/1 și 2/XNUMX inch.