REELCRAFT DP7850 OMP1 Tambur pentru furtun 1/2 inch 50 picioare Lungime 2000 Psi | AB9DFZ 2CAG7

REELCRAFT DP7850 OMP1 Tambur pentru furtun 1/2 inch 50 picioare Lungime 2000 Psi

În stoc
Articol: AB9DFZ Model: DP7850 OMP1Crucea Ref: 2CAG7

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,548.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
RulmențiLubrifiat permanent
Tipul de unitateÎntoarcerea primăverii
Evaluarea taxeiPiedestal dublu greu, industrial
finalizareaPudră acoperită
Capetele furtunului1/2 "(M) NPT
ID-ul furtunuluiDa
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
Lungimea furtunului50ft
Material furtunSAE 100 R1 T
Ieșire furtun (In.)1/2 "(M) NPT
Material carcasăOţel
ZăvorRezistență la vibrații, autoblocare
Presiune maximă2,000 psi
Max. Temp.210 grade F
MontarePodea, perete, tavan, bancă și camion
Inălțime totală17 "
Lungime totală16.5 "
Lățimea totală9"
Admisia mulinetei1/2 "(F) NPT
Tipul de etanșareAflas
Material pivotantOțel placat cu nichel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.26
Înălțimea navei (cm)54.1
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS3917390050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.FurtunCapetele furtunuluiOutletLățimea totalăPresiuneTipul de etanșareGreutatePreț
REELCRAFT DP7650 OLP1 Tambur pentru furtun 3/8 inch 50 picioare Lungime 300 Psi 150f | AB9DFX 2CAG5 DP7650 ​​OLP1150 grade F-1/4 "(M) NPT-8"-Aflas-€992.77
REELCRAFT DP7850 OLP1 Tambur pentru furtun 1/2 inch 50 picioare Lungime 300 Psi 150f | AB9DFY 2CAG6 DP7850 ​​OLP1150 grade F-3/8 "(M) NPT-8"-Aflas-€1,011.58
REELCRAFT DP7650 OHP1 Tambur pentru furtun 3/8 inch 50 picioare Lungime 4000 Psi | AB9DGA 2CAG8 DP7650 OHP1210 grade F-1/4 "(M) NPT x 1/2" (M) NPT-8"-Neopren-€1,550.83
REELCRAFT DP7850 OLP Tambur dublu pentru furtun, diametru interior 1/2 inch, 300 Psi, lungime furtun 50 picioare | AM6YZY DP7850 ​​OLP210 grade FDa3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-300 psi-53 lbs.€861.95
RFQ
REELCRAFT DP7850 OMP Tambur dublu pentru furtun, diametru interior 1/2 inch, 3000 Psi, lungime furtun 50 picioare | AM6YZZ DP7850 OMP210 grade FDa1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-3000 psi-64 lbs.€1,126.55
RFQ
REELCRAFT DP7650 OHP Tambur dublu pentru furtun, diametru interior 3/8 inch, 4800 Psi, lungime furtun 50 picioare | AM6ZAA DP7650 OHP210 grade FDa1/4 "NPT (M)3/8 "NPT (F)-4800 psi-65 lbs.€1,242.82
RFQ
REELCRAFT DP7650 OLP Tambur dublu pentru furtun, diametru interior 3/8 inch, 300 Psi, lungime furtun 50 picioare | AY9XAG DP7650 ​​OLP210 grade FDa1/4 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-300 psi-50 lbs.€1,002.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT DP7850 OMP1 Tambur pentru furtun 1/2 inch 50 picioare Lungime 2000 Psi
€1,548.42 /unitate