REELCRAFT DP7850 OLP1 Tambur pentru furtun 1/2 inch 50 picioare Lungime 300 Psi 150f | AB9DFY 2CAG6

REELCRAFT DP7850 OLP1 Tambur pentru furtun 1/2 inch 50 picioare Lungime 300 Psi 150f

În stoc
Element: AB9DFY Model: DP7850 ​​OLP1Crucea Ref: 2CAG6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,053.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
RulmențiLubrifiat permanent
Tipul de unitateÎntoarcerea primăverii
Evaluarea taxeiPiedestal dublu greu, industrial
finalizareaPudră acoperită
Capetele furtunului3/8 "(M) NPT
ID-ul furtunuluiDa
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
Lungimea furtunului50ft
Material furtunPVC
Ieșire furtun (In.)3/8 "(M) NPT
Material carcasăOţel
ZăvorRezistență la vibrații, autoblocare
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.150 grade F
MontarePodea, perete, tavan, bancă și camion
Inălțime totală17 "
Lungime totală16.5 "
Lățimea totală8"
Admisia mulinetei1/2 "(F) NPT
Tipul de etanșareAflas
Material pivotantOțel placat cu nichel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.435
Înălțimea navei (cm)54.61
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)26.92
Codul HS3917390050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • 2CAG6 este o înlocuire sugerată a lui 31XG61

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.FurtunCapetele furtunuluiOutletLățimea totalăPresiuneTipul de etanșareGreutatePreț
REELCRAFT DP7650 OLP1 Tambur pentru furtun 3/8 inch 50 picioare Lungime 300 Psi 150f | AB9DFX 2CAG5 DP7650 ​​OLP1150 grade F-1/4 "(M) NPT-8"-Aflas-€1,040.32
REELCRAFT DP7850 OMP1 Tambur pentru furtun 1/2 inch 50 picioare Lungime 2000 Psi | AB9DFZ 2CAG7 DP7850 OMP1210 grade F-1/2 "(M) NPT-9"-Aflas-€1,622.59
REELCRAFT DP7650 OHP1 Tambur pentru furtun 3/8 inch 50 picioare Lungime 4000 Psi | AB9DGA 2CAG8 DP7650 OHP1210 grade F-1/4 "(M) NPT x 1/2" (M) NPT-8"-Neopren-€1,625.13
REELCRAFT DP7850 OLP Tambur dublu pentru furtun, diametru interior 1/2 inch, 300 Psi, lungime furtun 50 picioare | AM6YZY DP7850 ​​OLP210 grade FDa3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-300 psi-53 lbs.€861.95
RFQ
REELCRAFT DP7850 OMP Tambur dublu pentru furtun, diametru interior 1/2 inch, 3000 Psi, lungime furtun 50 picioare | AM6YZZ DP7850 OMP210 grade FDa1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-3000 psi-64 lbs.€1,126.55
RFQ
REELCRAFT DP7650 OHP Tambur dublu pentru furtun, diametru interior 3/8 inch, 4800 Psi, lungime furtun 50 picioare | AM6ZAA DP7650 OHP210 grade FDa1/4 "NPT (M)3/8 "NPT (F)-4800 psi-65 lbs.€1,242.82
RFQ
REELCRAFT DP7650 OLP Tambur dublu pentru furtun, diametru interior 3/8 inch, 300 Psi, lungime furtun 50 picioare | AY9XAG DP7650 ​​OLP210 grade FDa1/4 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-300 psi-50 lbs.€1,002.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT DP7850 OLP1 Tambur pentru furtun 1/2 inch 50 picioare Lungime 300 Psi 150f
€1,053.49 /unitate