REELCRAFT DP7650 OLP Tambur dublu pentru furtun, diametru interior 3/8 inch, 300 Psi, lungime furtun 50 picioare | AY9XAG

REELCRAFT DP7650 OLP Tambur dublu pentru furtun, diametru interior 3/8 inch, 300 Psi, lungime furtun 50 picioare

În stoc
Articol: AY9XAG Model: DP7650 ​​OLP

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,002.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
FurtunDa
Capetele furtunului1/4 "NPT (M)
ID-ul furtunului3 / 8 "
Lungimea furtunului50ft
Furtun exterior Dia.0.6 "
Admisie1/2 "NPT (F)
Max. Temp.210 grade F
Outlet1/2 "NPT (F)
Presiune300 psi
Greutate50 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5

Detalii produs:

,Tamburul de furtun compact, dublu de la Reelcraft, seria DP7000, dispune de o bază inovatoare, nesudată, interconectată. Testarea independentă la standardele militare au dovedit că mulineta rezistă la vibrații grele, ceea ce le face deosebit de puternice și ideale pentru aplicații montate pe camioane. Baza de piedestal dublu și brațul de ghidare superb proiectate sunt întărite structural. Construcția integrală din oțel și un strat de pulbere copt se combină pentru a produce un produs robust, rezistent la coroziune, potrivit pentru o mare varietate de aplicații grele. garnituri pentru a asigura rezistenta maxima si greutatea cat mai usoara. Baza de blocare a eliminat necesitatea sudurilor, crescând rezistența utilizând mai puține piese., ,Design superior al arcului de blocare – Durata de viață a arcului de blocare tip torsiune o depășește cu mult pe cea a arcurilor elicoidale convenționale., ,Arc de antrenare de lungă durată – Arborele de decuplare elimină inversarea înfășurarea arcului, iar arcul de blocare de torsiune este practic indestructibil. Oțelul pentru arcuri de înaltă calitate este folosit și condiționat pentru a se asigura că nu există imperfecțiuni care oferă o durată de viață maximă., ,

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.FurtunCapetele furtunuluiOutletLățimea totalăPresiuneTipul de etanșareGreutatePreț
REELCRAFT DP7650 OLP1 Tambur pentru furtun 3/8 inch 50 picioare Lungime 300 Psi 150f | AB9DFX 2CAG5 DP7650 ​​OLP1150 grade F-1/4 "(M) NPT-8"-Aflas-€1,040.32
REELCRAFT DP7850 OLP1 Tambur pentru furtun 1/2 inch 50 picioare Lungime 300 Psi 150f | AB9DFY 2CAG6 DP7850 ​​OLP1150 grade F-3/8 "(M) NPT-8"-Aflas-€1,053.49
REELCRAFT DP7850 OMP1 Tambur pentru furtun 1/2 inch 50 picioare Lungime 2000 Psi | AB9DFZ 2CAG7 DP7850 OMP1210 grade F-1/2 "(M) NPT-9"-Aflas-€1,622.59
REELCRAFT DP7650 OHP1 Tambur pentru furtun 3/8 inch 50 picioare Lungime 4000 Psi | AB9DGA 2CAG8 DP7650 OHP1210 grade F-1/4 "(M) NPT x 1/2" (M) NPT-8"-Neopren-€1,625.13
REELCRAFT DP7850 OLP Tambur dublu pentru furtun, diametru interior 1/2 inch, 300 Psi, lungime furtun 50 picioare | AM6YZY DP7850 ​​OLP210 grade FDa3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-300 psi-53 lbs.€861.95
RFQ
REELCRAFT DP7850 OMP Tambur dublu pentru furtun, diametru interior 1/2 inch, 3000 Psi, lungime furtun 50 picioare | AM6YZZ DP7850 OMP210 grade FDa1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-3000 psi-64 lbs.€1,126.55
RFQ
REELCRAFT DP7650 OHP Tambur dublu pentru furtun, diametru interior 3/8 inch, 4800 Psi, lungime furtun 50 picioare | AM6ZAA DP7650 OHP210 grade FDa1/4 "NPT (M)3/8 "NPT (F)-4800 psi-65 lbs.€1,242.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT DP7650 OLP Tambur dublu pentru furtun, diametru interior 3/8 inch, 300 Psi, lungime furtun 50 picioare
€1,002.55 /unitate