A B Rulmenti: Minge , Condensator necesar: Inclus , Datorie: Aer continuu terminat , Cadru: 56H , HP: 1 , Hz: 60 , Clasa de izolare: B , Aplicație motor: Taxa de fermă , Design motor: Condensator-Start/Run , Design carcasa motorului: Air-Over complet închis , Design arbore motor: Cu cheie , Subaplicație motor: Ventilator agricol , Protecție termică a motorului: Auto , RPM plăcuță: 1725 , Eficiență nominală: 82.60% , Faza: 1 , Interval RPM: 1701-1800 , factor de serviciu: 1.15 , Diametru arbore: 5 / 8 " , Lungimea axului: 1.875 " , Voltaj: 115/230
Motoare cu curent alternativ pentru sarcini agricole, 1 CP, design monofazat
Motoarele Dayton pentru serviciul fermă sunt utilizate pentru generarea unui cuplu mare de pornire în diverse aplicații, inclusiv ventilatoare de aerare, transportoare, descărcatoare de siloz, curățătoare de hambare, compresoare și pompe de gunoi de grajd. Aceste unități au construcție din oțel cu finisaj acoperit cu verde pentru rezistență și durabilitate. Sunt echipate cu rulmenți cu bile pentru o funcționare lină și continuă și au carcase complet închise cu aer (TEAO) pentru a rezista la medii cu praf și durere, precum și pentru a ține la distanță umiditatea. Acestea includ, de asemenea, dispozitive de fixare a arborelui și cutii de conducte cu garnitură pentru a proteja componentele motorului împotriva condițiilor meteorologice și a pătrunderii contaminanților. Alegeți dintr-o serie de aceste motoare de ventilatoare agricole, disponibile în lungimi (mai puțin arbore) de 10 și 10.375 inci.