DAYTON 3K993 Motor Duty Farm CS-CR TEAO 1hp 1725rpm | AH9JYZ

DAYTON 3K993 Motor pentru serviciu agricol CS-CR TEAO 1hp 1725rpm

În stoc
Element: AH9JYZ Model: 3K993

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€721.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
RulmențiMinge
Condensator necesarInclus
TaxăAer continuu terminat
Inrameaza-le56H
Amplificatori de încărcare completă7.6/4.0
HP1
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax10 "
Max. Temperatura ambientala40 grade C
Aplicarea motoruluiTaxa de fermă
Design motorCondensator-Start/Run
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Tipul de montare a motoruluiInel
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Aplicație sub motorVentilator agricol
Protecție termică a motoruluiAuto
RPM pe placa de identificare1725
Eficiență nominală82.60%
Fază1
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.47
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)19.05
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăLungime mai mică axPreț
DAYTON 4K124 Motor Duty Farm CS-CR TEAO 1hp 1725rpm | AJ2HCL 4K1247.9/4.010.375 "€784.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3K993 Motor pentru serviciu agricol CS-CR TEAO 1hp 1725rpm
€721.91 /unitate