DAYTON Louvres pentru uși, înălțime de 22-1 / 4 inch


Filtru
Grosimea ușii: 1-3/8 to 2-1/4" , Lățimea flanșei: 1.187 " , Tip: Admisie sau evacuare , latime: 22.25 "
StilModelfinalizareaZona liberăÎnălţimeMaterialNumărul de lamePreț (ex. TVA)
A
5NKL8
Anodizat clar1.27 Pătrați.18.125 "Aluminiul extrudat24€279.37
A
5NKL9
Anodizat clar1.58 Pătrați.22.13 "Aluminiul extrudat30€326.20
A
5NKL6
Anodizat clar0.914 Pătrați.14.13 "Aluminiul extrudat17€210.44
B
6WRJ9
Vopsea gri1.58 Pătrați.22.13 "Oţel38€250.02

Louvres pentru uși, înălțime de 22-1 / 4 inch

Grilajele pentru uși Dayton asigură o ventilație adecvată în spațiile închise prin conducte. Acestea permit circulația aerului, menținând în același timp intimitatea și securitatea în carcasele din lemn sau metal. Aceste jaluzele pentru uși au o construcție metalică robustă (aluminiu/oțel) cu lame în stil V inversat la un unghi de 45 de grade. Au finisaj anodizat pentru a preveni coroziunea și au șuruburi pentru o instalare ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste jaluzele pentru uși, disponibile în variante cu 17, 24, 30 și 38 de lame pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?