Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 5NKL9 Lambriu ușă 22-1/4 H 22-1/8 W Aluminiu | AE4WMD

DAYTON 5NKL9 Lambriu ușă 22-1/4 H 22-1/8 W Aluminiu

În stoc
Articol: AE4WMD Model: 5NKL9
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
€326.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPortieră
Înălțimea decupajului20-1 / 2 In.
Lățimea decupajului20-1 / 2 In.
Grosimea ușii1-3/8 to 2-1/4"
finalizareaAnodizat clar
Lățimea flanșei1.187 "
Zona liberă1.58 Pătrați.
Înălţime22.13 "
MaterialAluminiul extrudat
Numărul de lame30
TipAdmisie sau evacuare
Lăţime22.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.295
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)60.2
Lățimea navei (cm)58.17
Codul HS7610900080
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Unghiul lamei (Deg.) (45)

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaZona liberăÎnălţimeMaterialNumărul de lamePreț
DAYTON 5NKL6 Lambriu ușă 22-1/4 H 14-1/8 W Aluminiu | AE4WMA 5NKL6Anodizat clar0.914 Pătrați.14.13 "Aluminiul extrudat17€210.44
DAYTON 5NKL8 Lambriu ușă 22-1/4 H 18-1/8 W Aluminiu | AE4WMC 5NKL8Anodizat clar1.27 Pătrați.18.125 "Aluminiul extrudat24€279.36
DAYTON 6WRJ9 Lambriu pentru ușă 22-1/8 H 22-1/4 W Oțel | AF2NTE 6WRJ9Vopsea gri1.58 Pătrați.22.13 "Oţel38€250.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5NKL9 Lambriu ușă 22-1/4 H 22-1/8 W Aluminiu
€326.20 /unitate