REELCRAFT DP7400 OHP Tambur dublu pentru furtun, diametru interior 1/4 inch, 5000 Psi, lungime furtun 50 picioare | BT6DGE

REELCRAFT DP7400 OHP Tambur dublu pentru furtun, diametru interior 1/4 inch, 5000 Psi, lungime furtun 50 picioare

Articol: BT6DGE Model: DP7400 OHP
€1,372.30 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
FurtunNu
ID-ul furtunului1 / 4 "
Lungimea furtunului50ft
Furtun exterior Dia.0.58 "
Admisie1/2 "NPT (F)
Max. Temp.210 grade F
Outlet3/8 "NPT (F)
Presiune5000 psi
Greutate44 lbs.

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.FurtunCapetele furtunuluiOutletLățimea totalăPresiuneTipul de etanșareGreutatePreț
REELCRAFT DP7650 OLP1 Tambur pentru furtun 3/8 inch 50 picioare Lungime 300 Psi 150f | AB9DFX 2CAG5 DP7650 ​​OLP1150 grade F-1/4 "(M) NPT-8"-Aflas-€1,040.32
REELCRAFT DP7850 OLP1 Tambur pentru furtun 1/2 inch 50 picioare Lungime 300 Psi 150f | AB9DFY 2CAG6 DP7850 ​​OLP1150 grade F-3/8 "(M) NPT-8"-Aflas-€1,053.49
REELCRAFT DP7850 OMP1 Tambur pentru furtun 1/2 inch 50 picioare Lungime 2000 Psi | AB9DFZ 2CAG7 DP7850 OMP1210 grade F-1/2 "(M) NPT-9"-Aflas-€1,622.59
REELCRAFT DP7650 OHP1 Tambur pentru furtun 3/8 inch 50 picioare Lungime 4000 Psi | AB9DGA 2CAG8 DP7650 OHP1210 grade F-1/4 "(M) NPT x 1/2" (M) NPT-8"-Neopren-€1,625.13
REELCRAFT DP7850 OLP Tambur dublu pentru furtun, diametru interior 1/2 inch, 300 Psi, lungime furtun 50 picioare | AM6YZY DP7850 ​​OLP210 grade FDa3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-300 psi-53 lbs.€861.95
RFQ
REELCRAFT DP7850 OMP Tambur dublu pentru furtun, diametru interior 1/2 inch, 3000 Psi, lungime furtun 50 picioare | AM6YZZ DP7850 OMP210 grade FDa1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-3000 psi-64 lbs.€1,126.55
RFQ
REELCRAFT DP7650 OHP Tambur dublu pentru furtun, diametru interior 3/8 inch, 4800 Psi, lungime furtun 50 picioare | AM6ZAA DP7650 OHP210 grade FDa1/4 "NPT (M)3/8 "NPT (F)-4800 psi-65 lbs.€1,242.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT DP7400 OHP Tambur dublu pentru furtun, diametru interior 1/4 inch, 5000 Psi, lungime furtun 50 picioare
€1,372.30 /unitate