SK PROFESSIONAL TOOLS Șurubelniță cu cuplu


Filtru
Precizie: + / - 6% , Dimensiunea unității: 1 / 4 " , Tip mâner: cutat , Material carcasă: Aluminiu lustruit , Creșteri la scară primară: 2 in. Lbs./0.2 Nm , Tip resetare: Ambreiaj automat , Rotație: CW / CCW , Tip: Reglabil
StilModelCertificat de calibrareArticolLungime totalăGama primară a scaleiPreț (ex. TVA)
A
SKT0568
ISO / IEC 17025Set de șurubelniță cuplu7-13 / 16 *2 până la 36 in. Lbs.€672.36
B
SKT0587
ISO / IEC 17026Șurubelniță cu cuplu7 13 / 16 "2 la 36 in.-lb./0.2 la 4 Nm€550.56

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?