Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0587 Șurubelniță dinamometrică 1/4 Hex 2 - 36 inch Lbs | AA4JZR 12P948

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0587 Șurubelniță dinamometrică 1/4 hexagonală 2 - 36 inch lbs

În stoc
Articol: AA4JZR Model: SKT0587Crucea Ref: 12P948
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
€550.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță cu cuplu
Acuratete+ / - 6%
Certificat de calibrareISO / IEC 17026
Dimensiunea unității1 / 4 "
Grip TipTri-Lobular
Tip mânercutat
Material carcasăAluminiu lustruit
Min. Numărul de cicluri5000
Lungime totală7 13 / 16 "
Incrementări ale scalei primare2 in. Lbs./0.2 Nm
Gama primară a scalei2 la 36 in.-lb./0.2 la 4 Nm
Resetare tipAmbreiaj automat
RotațieCW / CCW
TipReglabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8205400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCertificat de calibrareArticolLungime totalăGama primară a scaleiPreț
SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0568 Set șurubelniță dinamometrică reglabilă 1/4 hexagonală 29 buc | AA4JZQ 12P947 SKT0568ISO / IEC 17025Set de șurubelniță cuplu7-13 / 16 *2 până la 36 in. Lbs.€672.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0587 Șurubelniță dinamometrică 1/4 hexagonală 2 - 36 inch lbs
€550.55 /unitate