Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE VEAN4-4M Niplu de cuplare 1/4-18 1/4 inch Corp din oțel | AF6WLC 20LH66

SNAP-TITE VEAN4-4M Niplu de cuplare 1/4-18 1/4 inch Corp din oțel

În stoc
Element: AF6WLC Model: VEAN4-4MCrucea Ref: 20LH66
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
€53.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplul cuplajului hidraulic
Material corpOţel
Marimea corpului1 / 4 "
Tip conexiuneNPTF
finalizareazinc
Rata de curgere3.8 g / min
Lungime2 7 / 32 "
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă3000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Inchide-oDa
Material pentru mânecăOţel
Dimensiune de filet1/4 "-18
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelProiectarea supapelorMarimea corpuluiTip conexiuneRata de curgereLungimePresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuPreț
SNAP-TITE PEAN4-4F Niplu de cuplare 1/4-18 Corp Oțel | AF6VMJ 20LF64 PEAN4-4FPăpuşă-FNPT3.8 g / min-3000 psi-40 grade până la 200 grade FBuna€25.52
SNAP-TITE PEAN4-4M Niplu de cuplare 1/4-18 Corp Oțel | AF6VMK 20LF65 PEAN4-4MPăpuşă-MNPT5 g / min-3000 psi-40 grade până la 200 grade FBuna€26.87
SNAP-TITE PHN4-4F Niplu de cuplare 1/4-18 Corp Oțel | AF6WCW 20LF91 PHN4-4FPăpuşă-FNPT3.8 g / min-11,000 psi-40 grade până la 200 grade FBuna€13.56
SNAP-TITE PHN4-4M Niplu de cuplare 1/4-18 Corp Oțel | AF6WCX 20LF92 PHN4-4MPăpuşă-MNPT3.8 g / min-11,000 psi-40 grade până la 200 grade FBuna€13.32
SNAP-TITE VEAN4-4F Niplu de cuplare 1/4-18 1/4 inch Corp din oțel | AF6WLA 20LH64 VEAN4-4FPăpuşă1 / 4 "NPTF3.8 g / min1.625 "3000 psi-40 grade până la 200 grade FBuna€48.18
SNAP-TITE VEAN4-4FV Niplu de cuplare 1/4-18 Corp Oțel | AF6WLB 20LH65 VEAN4-4FVPăpuşă-FNPT3.8 g / min-3000 psi-20 grade până la 375 grade FViton€84.28
SNAP-TITE VHN4-4F Niplu de cuplare 1/4-18 1/4 inch Corp din oțel | AF6WNM 20LJ22 VHN4-4FPăpuşă1 / 4 "FNPT3.8 g / min1 21 / 32 "6500 psi-40 grade până la 200 grade FBuna€29.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE VEAN4-4M Niplu de cuplare 1/4-18 1/4 inch Corp din oțel
€53.77 /unitate