SK PROFESSIONAL TOOLS

Filtru

Scule de mână

Pneumatică

Sanitar

Unelte electrice

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Scule de mână Filtru

WrenchesVezi tot

  • Chei cu capăt de cutie

    Chei cu cap de cutie de rezistență, ideale pentru fixarea piulițelor și șuruburilor pătrate/hexagonale în serviciile de întreținere și reparații auto. Dispune de o facilitate de compensare profundă pentru o distanță maximă a mâinii în timpul funcționării. Sunt disponibile și chei semi-lună separate

  • Seturi de chei combinate

    Seturi de chei combinate scurte / lungi / standard, potrivite pentru acționarea componentelor mecanice încăpățânate sau uzate, cum ar fi șuruburi, piulițe și șuruburi. Dispune de o acoperire SuperKrome / oxid negru pentru protecție împotriva condițiilor abrazive

  • Chei combinate

    Ideal pentru prinderea, slăbirea și fixarea piulițelor și șuruburilor în aplicații auto, aerospațiale, mecanice și construcții. Constructie din otel pentru a rezista abuzului industrial si un finisaj complet lustruit/oxid negru pentru rezistenta impotriva materialelor abrazive

  • Seturi de chei flare

    Cel mai potrivit pentru lucrul cu fitinguri hexagonale și piulițe pentru întreținerea mașinilor industriale, instalarea echipamentelor hidraulice, lichide de răcire și conducte. Disponibil cu finisaj cromat, lustruit complet și supercrom pentru rezistență împotriva fluidelor hidraulice și a substanțelor chimice abrazive

  • Chei pentru piuliță

    Potrivit pentru fixarea piulițelor și șuruburilor în service auto, prelucrarea metalelor, incendiu și siguranță, minerit și șantiere navale. Construcție completă din oțel pentru a rezista mediului industrial și exterior dur, asigurând în același timp o funcționare durabilă și pe termen lung. Disponibil în variante de finisare completă și super cromată

  • Seturi de chei Hex și Torx

    Cel mai potrivit pentru instalarea și îndepărtarea șuruburilor și șuruburilor cu mufa hexagonală în mașini industriale, echipamente hidraulice, automatizări, prelucrarea metalelor și aplicații de cercetare și dezvoltare. Finisaj cu oxid negru pentru rezistență ridicată la abraziune. Disponibil în variante de mâner simplu și în formă de L

  • Chei dinamometrice cu cap interschimbabil

    Chei dinamometrice micrometrice concepute pentru fixarea piulițelor și șuruburilor la valori precise ale cuplului în aplicații de producție, ambalare, petrol și gaze, minerit și service. Indicator sonor de clic pentru avertizare împotriva depășirii valorilor cuplului și construcție din oțel pentru a rezista la căderi și lovituri accidentale

  • Capete chei dinamometrice interschimbabile

    Potrivit pentru utilizarea cu chei în echipamente hidraulice, mașini industriale și aplicații de service. Construcția din oțel cu conținut ridicat de carbon oferă rezistență și funcționare durabilă. Disponibil în variantele cu cap de antrenare deschis și pătrat

  • Chei dinamometrice pentru micrometru

    Chei dinamometrice cu clichet concepute pentru operațiuni precise de ieșire a cuplului în aplicații de prelucrare a metalelor, minerit, producție și producție. Mânerul cu dublu durometru oferă stabilitate suplimentară, ușurință în utilizare și confort utilizatorului. Disponibil în dimensiuni de unitate de 1/2, 1/4, 3/4 și 3/8 inch

  • Seturi de chei cu clichet

    Seturi de chei combinate ideale pentru fixarea sau slăbirea piulițelor și șuruburilor. Dispune de o tehnologie cu 6 clichete care oferă balansări de arc de 1.7 grade pentru o precizie maximă cu 216 de poziții. Echipat cu un mâner I-Beam pentru distribuirea uniformă a forței

  • Chei cu clichet

Socluri și bițiVezi tot

  • Clichete de mână

    Include mânere cu cap flexibil, clichete de mână și clichete cu roată mare, potrivite pentru utilizarea cu prize pentru fixarea piulițelor și șuruburilor în spații înguste; utilizat în fabricile de hârtie și celuloză, precum și în aplicații de sudare, depozitare, ambalare și prelucrarea lemnului. Clichete cu cap rotund disponibile în dimensiuni de antrenare de 1/2, 1/4, 3/4 și 3/8 inch

  • Adaptoare de priză

    Folosit pentru a adapta dimensiunea unității unei prize pentru a fi utilizată cu o cheie de dimensiuni diferite. Majoritatea modelelor au finisaj SuperKrome pentru rezistență maximă la coroziune și oferă mecanism de blocare cu o singură mână pentru atașarea și îndepărtarea rapidă a prizei

  • Seturi de biți de soclu

    Folosit pentru strângerea șuruburilor și șuruburilor cu cap folosind chei de impact hidraulice sau pneumatice. Modelele selectate au o placare SuperKrome pentru a produce un finisaj lustruit în oglindă asemănător unei bijuterii. Oferit în configurații SAE și metrice

  • Biti de soclu

    Stabiliți o conexiune cu un clichet în aceeași configurație ca și mufele hexagonale folosind o priză cu antrenare pătrată. Caracteristică S2 sau construcție din oțel aliat care asigură stabilitate atât la temperaturi ridicate, cât și la temperaturi scăzute. Oferit în opțiuni de dimensiune de unitate de 3/8, 1/4 și 1/2 inch

  • Extensii de soclu

    Folosit împreună cu prize și unelte cu acționare manuală pentru a slăbi și strânge elementele de fixare mecanice. Disponibil în opțiuni de dimensiune de unitate de 3/8, 3/4, 1/4 și 1/2 inch

  • Seturi de socluri

    Gamă largă de seturi de prize cu biți și seturi de prize pentru bujii pentru îndepărtarea cu ușurință a piulițelor și a blocajelor roților. Modelele selectate au SuperKrome / oțel aliat rezistent la coroziune / finisaj cu oxid negru care asigură stabilitate dimensională și lubrifiere îmbunătățită

  • Accesorii pentru chei cu soclu

    Include seturi de reconstruire și reînnoire a clichetelor, viteze, extensii pentru spinner, mânere glisante în T, clichete cu roată mare și articulații universale. Mânerele glisante în T oferă un acces mai bun în spații compacte și vin cu un finisaj SuperKrome pentru o durată de viață mai lungă

  • Sockets

    Integrat cu un design hexagonal SureGrip pentru a conduce părțile laterale ale dispozitivului de fixare și pentru a preveni rotunjirea elementelor de fixare deteriorate sau ruginite. Vine acoperit cu un finisaj crom / SuperKrome / oxid negru / rezistent la coroziune

  • Mufe bujii

Unelte de tăiereVezi tot

Socluri și biți de impactVezi tot

  • Adaptoare prize de impact
  • Prize de impact

    Potrivit pentru utilizarea cu chei pentru operațiuni de fixare a piulițelor și șuruburilor în producție, echipamente hidraulice și mașini industriale. Construcția din oțel oferă rezistență ridicată și durabilitate pe termen lung. Disponibil în variante de lungime de până la 2 inci

Instrumente de sertizareVezi tot

  • Instrumente de sertizare a cablurilor și a firelor

    Proiectat pentru tăierea, decuparea și sertizarea firelor electrice de dimensiuni cuprinse între 22 și 10 AWG. Dispune de o prindere pernă pentru a oferi confort utilizatorului pentru utilizare prelungită

Despre SK PROFESSIONAL TOOLS

Catalogul SK Professional Tools include seturi de prize, seturi de chei, clești, tăietori, șurubelnițe, unelte de șuruburi, ciocane, perforatoare, dalte, clichete, bare de ruptură, bare de levier și capete de chei dinamometrice. Prize de impact SK sunt utilizate cu chei de impact pneumatice, electrice sau hidraulice pentru a îndepărta piulițele și șuruburile uzate / dezbrăcate / încăpățânate de pe vehicule. Aceste prize de impact din oțel sunt proiectate pentru a face față cu ușurință vibrațiilor cauzate de cheile de impact. Acestea au un design SureGrip pentru a preveni rotunjirea elementelor de fixare ruginite sau deteriorate și sunt oferite cu un strat de fosfat negru pentru rezistivitate împotriva coroziunii. SK seturi de chei sunt potrivite pentru a conduce componente mecanice încăpățânate sau uzate, cum ar fi șuruburi, piulițe și șuruburi. Acestea au o acoperire SuperKrome / oxid negru pentru protecție împotriva condițiilor abrazive.

Denumiri comerciale majore

Seturi de chei combinate fracționale SuperKrome Flex

Acestea includ chei combinate de 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16 și 3/4 inch, ambalate într-o tavă. Capătul pivotant al acestor chei permite mobilitatea în spații închise și înghesuite. Ei vin w...Citeste mai mult 

TurboSockets

Aceste instrumente sunt concepute pentru a îndepărta șuruburile Phillips și cu cap crestat care sunt prea încăpățânate pentru o șurubelniță. De asemenea, sunt ideale pentru îndepărtarea piulițelor, șuruburilor și șuruburilor foarte subțiri, conice sau rotunjite....Citeste mai mult 

SK PROFESSIONAL TOOLS Avantaje competitive

SK Tools SureGrip Drive Design

Designul de antrenare SureGrip de la SK Tools cuplează partea laterală a elementului de fixare mai degrabă decât colțul. Pe lângă creșterea rezistenței, aceasta previne și rotunjirea elementelor de fixare ruginite sau deteriorate, ceea ce se poate întâmpla atunci când se folosește o unealtă hexagonală cu colțuri ascuțite.

Întrebări Frecvente

Care este semnificația setului de chei combinate SK Professional?

Aceste seturi de chei combinate au tehnologie cu 6 clichete care oferă balansări de arc de 1.7 grade pentru o precizie optimă în 216 poziții.

Seturile de prize cu impact SK Professional sunt rezistente la coroziune?

Da, au finisaj cu fosfat de mangan pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.

Care sunt avantajele designului unității SureGrip?

Designul de antrenare SureGrip antrenează partea laterală a dispozitivului de fixare, oferind în același timp o rezistență sporită și prevenind rotunjirea elementelor de fixare deteriorate sau ruginite, care pot apărea în timpul utilizării unei scule hexagonale ascuțite cu colțuri.

Cum funcționează cheia dinamometrică SK Tools?

Chei dinamometrice SK Tools au un mecanism calibrat care le permite să măsoare și să aplice cu precizie cuplul. Când nivelul de cuplu dorit este atins în timpul strângerii, cheia emite un clic sau un alt semnal pentru a avertiza utilizatorul să nu mai aplice forță.

Cum să asigurați siguranța în timp ce utilizați cheia dinamometrică SK Tools?

  • Citiți și urmați întotdeauna instrucțiunile producătorului.
  • Purtați echipament de protecție adecvat, cum ar fi mănuși și protecție pentru ochi.
  • Asigurați-vă că cheia dinamometrică este în stare bună și calibrată corespunzător.
  • Păstrați cheia dinamometrică în mod corespunzător pentru a-și menține precizia.
  • Fiți atenți când utilizați chei dinamometrice lângă componente delicate sau sensibile.

Cum ar trebui să întrețin setul de chei SK?

  • Curățați cheile după utilizare pentru a îndepărta murdăria și resturile.
  • Lubrifiați toate părțile în mișcare dacă este necesar.
  • Depozitați setul într-un loc uscat și asigurați-vă că este organizat corespunzător pentru a preveni deteriorarea sau pierderea cheilor individuale.

Produse exclusive pentru marcă