SK PROFESSIONAL TOOLS Chei pentru piuliță

Potrivit pentru fixarea piulițelor și șuruburilor în service auto, prelucrarea metalelor, incendiu și siguranță, minerit și șantiere navale. Construcție completă din oțel pentru a rezista mediului industrial și exterior dur, asigurând în același timp o funcționare durabilă și pe termen lung. Disponibil în variante de finisare completă și super cromată

Filtru

SK PROFESSIONAL TOOLS -

Cheie cu piuliță metrică standard

StilModelfinalizareaLungime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
A8810Poloneză completă5 9 / 16 "10 x 12mm€39.08
A8813Poloneză completă6.187 "13 x 14 mm€42.72
A8815Poloneză completă6 13 / 16 "15 x 17 mm€46.88
A8818Poloneză completă7.125 "16 x 18 mm€50.74
A8829Poloneză completă7.625 "19 x 21 mm€57.63
A87265Poloneză completă6.75 "15 x 17 mm-
RFQ
A8809Poloneză completă5"9 x 11 mm€35.64
A87259Poloneză completă4 15 / 16 "9 x 11 mm-
RFQ
A87260Poloneză completă5 1 / 16 "10 x 12mm-
RFQ
AAnii 87266Super Chrome7"16 x 18 mm-
RFQ
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Cheie cu piuliță standard SAE

StilModelfinalizareaNumăr de puncteLungime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
A87208Poloneză completă64.125 "1/4 x 5/16 "-
RFQ
B87216Poloneză completă66 1 / 16 "1/2 x 9/16 "-
RFQ
C87220Poloneză completă67"5/8 x 11/16 "-
RFQ
A87228Poloneză completă67 15 / 32 "3/4 x 7/8 "-
RFQ
AF1214Poloneză completă65.25 "3/8 x 7/16 "€37.50
AF1618Poloneză completă66.187 "1/2 x 9/16 "€42.78
AF2022Poloneză completă67.125 "5/8 x 11/16 "€50.39
AF2428Poloneză completă67.625 "3/4 x 7/8 "€61.98
AF810Poloneză completă64.125 "1/4 x 5/16 "€37.08
AAnii 87212Super Chrome65.25 "3/8 x 7/16 "-
RFQ
AF2024Super Chrome67.125 "5/8 x 3/4 "€74.34
AF3236Super Chrome129 15 / 16 "1 x 1 1/8 "€81.49

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?