Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SK PROFESSIONAL TOOLS 8813 Cheie cu piuliță evazată metrică 6-3/16 inci lungime | AA6AHK 13N595

SK PROFESSIONAL TOOLS 8813 Cheie cu piuliță evazată metrică 6-3/16 inch lungime

În stoc
Element: AA6AHK Model: 8813Crucea Ref: 13N595
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
€40.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu piulițe flare
finalizareaPoloneză completă
Mărimea capului13mm x 14mm
MaterialOţel
Număr de puncte6
Lungime totală6.187 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea13 x 14 mm
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungime totalăMărimeaPreț
SK PROFESSIONAL TOOLS 87259 Cheie cu piuliță evazată metrică 4-15/16 inchi lungime | AA4AXW 12C511 87259Poloneză completă4 15 / 16 "9 x 11 mm-
RFQ
SK PROFESSIONAL TOOLS 87260 Cheie cu piuliță evazată metrică 5-1/16 inci Lungime | AA4AXX 12C512 87260Poloneză completă5 1 / 16 "10 x 12mm-
RFQ
SK PROFESSIONAL TOOLS 87265 Cheie cu piuliță evazată metrică, lungime 6-3/4 inci | AA4AXZ 12C514 87265Poloneză completă6.75 "15 x 17 mm-
RFQ
SK PROFESSIONAL TOOLS 8809 Cheie cu piuliță evazată metrică, lungime 5 inchi | AA6AHH 13N593 8809Poloneză completă5"9 x 11 mm€33.93
SK PROFESSIONAL TOOLS 8810 Cheie cu piuliță evazată metrică 5-9/16 inci lungime | AA6AHJ 13N594 8810Poloneză completă5 9 / 16 "10 x 12mm€37.27
SK PROFESSIONAL TOOLS 8815 Cheie cu piuliță evazată metrică 6-13/16 inci lungime | AA6AHL 13N596 8815Poloneză completă6 13 / 16 "15 x 17 mm€44.55
SK PROFESSIONAL TOOLS 8818 Cheie cu piuliță evazată metrică 7-1/8 inch Lungime | AA6AHM 13N597 8818Poloneză completă7.125 "16 x 18 mm€49.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 8813 Cheie cu piuliță evazată metrică 6-3/16 inch lungime
€40.62 /unitate