Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SK PROFESSIONAL TOOLS F1618 Cheie cu piuliță evazată Sae 6-3/16 inch Lungime | AA4BBA 12C584

SK PROFESSIONAL TOOLS F1618 Cheie pentru piuliță evazată Sae 6-3/16 inch Lungime

În stoc
Articol: AA4BBA Model: F1618Crucea Ref: 12C584

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€42.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu piulițe flare
finalizareaPoloneză completă
Mărimea capului1 / 2 "x 9 / 16"
MaterialOţel
Număr de puncte6
Lungime totală6.187 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1/2 x 9/16 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumăr de puncteLungime totalăMărimeaPreț
SK PROFESSIONAL TOOLS 87208 Cheie cu piuliță evazată 4-1/8 inch lungime Sae | AA4AXR 12C507 87208Poloneză completă64.125 "1/4 x 5/16 "-
RFQ
SK PROFESSIONAL TOOLS 87216 Cheie cu piuliță evazată Sae 6-1/16 inch Lungime | AA4AXT 12C508 87216Poloneză completă66 1 / 16 "1/2 x 9/16 "-
RFQ
SK PROFESSIONAL TOOLS 87220 Cheie cu piuliță evazată Sae 7 inch Lungime | AA4AXU 12C509 87220Poloneză completă67"5/8 x 11/16 "-
RFQ
SK PROFESSIONAL TOOLS 87228 Cheie cu piuliță evazată Sae 7-15/32 inch Lungime | AA4AXV 12C510 87228Poloneză completă67 15 / 32 "3/4 x 7/8 "-
RFQ
SK PROFESSIONAL TOOLS F1214 Cheie cu piuliță evazată Sae 5-1/4 inch Lungime | AA4BAZ 12C583 F1214Poloneză completă65.25 "3/8 x 7/16 "€37.50
SK PROFESSIONAL TOOLS F2022 Cheie cu piuliță evazată Sae 7-1/8 inch Lungime | AA4BBB 12C585 F2022Poloneză completă67.125 "5/8 x 11/16 "€50.40
SK PROFESSIONAL TOOLS F2428 Cheie cu piuliță evazată Sae 7-5/8 inch Lungime | AA4BBC 12C586 F2428Poloneză completă67.625 "3/4 x 7/8 "€61.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS F1618 Cheie pentru piuliță evazată Sae 6-3/16 inch Lungime
€42.79 /unitate