SK PROFESSIONAL TOOLS Biti de soclu

Stabiliți o conexiune cu un clichet în aceeași configurație ca și mufele hexagonale folosind o priză cu antrenare pătrată. Caracteristică S2 sau construcție din oțel aliat care asigură stabilitate atât la temperaturi ridicate, cât și la temperaturi scăzute. Oferit în opțiuni de dimensiune de unitate de 3/8, 1/4 și 1/2 inch

Filtru

SK PROFESSIONAL TOOLS -

Burghie cu soclu extra lung 3/8 Dr Torx

StilModelMărimeaDimensiunea sfaturilor
A42640T40T40
RFQ
B42645T45T45
RFQ
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Unitate de prindere 3/8

StilModelMărimeaLungimea bituluifinalizareaDimensiunea sfaturilorTip sfatArticolMaterialNumăr de punctePreț (ex. TVA)
A45481#111 / 16 "Super Chrome#1# 1 PhillipsSocket BitS2 Oțel4€23.15
A45482#211 / 16 "Super Chrome#2# 2 PhillipsSocket BitS2 Oțel4€22.95
A45483#311 / 16 "Super Chrome#3# 3 PhillipsSocket BitS2 Oțel4€23.55
A45484#411 / 16 "Super Chrome#4# 4 PhillipsSocket BitS2 Oțel4€23.55
B45471#411 / 16 "Super Chrome#4crestatSocket BitS2 Oțel4€23.57
C45472#511 / 16 "Super Chrome#5crestatSocket BitS2 Oțel4€23.57
B45473#611 / 16 "Super Chrome#6crestatSocket BitS2 Oțel4€22.95
D442161 / 4 "1 11 / 16 "Chrome1 / 4 "-Socket BitAliaj de oțel6€25.76
E459381 / 4 "6 1 / 16 "Super Chrome1 / 4 "Capăt cu bilă hexagonalăSocket BitS2 Oțel4€34.73
F455081 / 4 "1 21 / 32 "Super Chrome1 / 4 "Capăt cu bilă hexagonalăSocket BitS2 Oțel4€32.87
C444711 / 4 "11 / 16 "Super Chrome1 / 4 "crestatSocket BitS2 Oțel4€27.86
G459081 / 4 "6 1 / 16 "Super Chrome1 / 4 "HexSocket BitS2 Oțel4€35.24
H412101 / 4 "1 / 4 "Super Chrome1 / 4 "HexSocket BitS2 Oțel4€22.42
G459041 / 8 "6 1 / 16 "Super Chrome1 / 8 "HexSocket BitS2 Oțel4€33.49
E459341 / 8 "6 1 / 16 "Super Chrome1 / 8 "Capăt cu bilă hexagonalăSocket BitS2 Oțel4€30.19
I412051 / 8 "1 / 4 "Super Chrome1 / 8 "HexSocket BitS2 Oțel4€22.44
F455233"1.75 "Super Chrome3mmCapăt cu bilă hexagonalăSocket BitS2 Oțel4€29.54
J459633"6 1 / 16 "Super Chrome3mmCapăt cu bilă hexagonalăSocket BitS2 Oțel4€41.16
E459423 / 8 "6 1 / 16 "Super Chrome3 / 8 "Capăt cu bilă hexagonalăSocket BitS2 Oțel4€37.97
F455123 / 8 "2.25 "Super Chrome3 / 8 "Capăt cu bilă hexagonalăSocket BitS2 Oțel4€37.59
H412123 / 8 "5 / 16 "Super Chrome3 / 8 "HexSocket BitS2 Oțel4€27.00
G459123 / 8 "6 1 / 16 "Super Chrome3 / 8 "HexSocket BitS2 Oțel4€36.59
G459063 / 16 "6 1 / 16 "Super Chrome3 / 16 "HexSocket BitS2 Oțel4€32.84
K455063 / 16 "1 21 / 32 "Super Chrome3 / 16 "Capăt cu bilă hexagonalăSocket BitS2 Oțel4€30.56
E459363 / 16 "6 1 / 16 "Super Chrome3 / 16 "Capăt cu bilă hexagonalăSocket BitS2 Oțel4€32.83
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Biți de priză lungi

StilModelMărimeaDimensiunea sfaturilorPreț (ex. TVA)
A42580T30T30€47.48
A42600T50T50€47.06
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Burghiu de prelucrare din oțel de mare viteză, de 150 litri, punct convențional

StilModelDimensiunea unitățiiMărimeaDimensiunea sfaturilorTip sfatPreț (ex. TVA)
A444731 / 4 "5 / 16 "5 / 16 "crestat€27.41
B444801 / 4 "#0#0# 0 Phillips€27.89
C444723 / 8 "9 / 32 "9 / 32 "crestat€27.73
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Unitate de prindere 1/4

StilModelTip sfatLungimea bituluifinalizareaMaterialNumăr de puncteLungime totalăMărimeaDimensiunea sfaturilorPreț (ex. TVA)
A44481# 1 Phillips11 / 16 "Super ChromeS2 Oțel41.75 "#1#1€27.51
B44483# 2 Phillips1 9 / 16 "Super ChromeS2 Oțel42.63 "#2#2€30.57
A44482# 2 Phillips11 / 16 "Super ChromeS2 Oțel41.75 "#2#2€27.89
C42940Torx Plus1.75 "ChromeAliaj de oțel61.75 "T10T10€25.76
C42941Torx Plus1.75 "ChromeAliaj de oțel61.75 "T15T15€25.65
C42942Torx Plus1.75 "ChromeAliaj de oțel61.75 "T20T20€25.35
C42943Torx Plus1.75 "ChromeAliaj de oțel61.75 "T25T25€25.78
C42944Torx Plus1.75 "ChromeAliaj de oțel61.75 "T27T27€25.78
C42945Torx Plus1.75 "ChromeAliaj de oțel61.75 "T30T30€25.74
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Bit de soclu, 1/2 unitate

StilModelDimensiunea sfaturilorLungimea bituluifinalizareaTip sfatMaterialNumăr de puncteLungime totalăSAE sau MetricPreț (ex. TVA)
A4142010mm4.156 "ChromeTriplu pătratAliaj de oțel124.25 "metric€42.43
B4141212mm1.75 "Super ChromeHexS2 Oțel43.437 "metric€42.90
C4142212mm4 21 / 32 "ChromeTriplu pătratAliaj de oțel124.75 "metric€42.47
B4141414mm1.75 "Super ChromeHexS2 Oțel43.437 "metric€47.09
B4141717mm1.75 "Super ChromeHexS2 Oțel43.437 "metric€46.83
D45574T602.437 "ChromeTorx PlusAliaj de oțel62.437 "SAE€49.72
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Priză de 3/8 inch Drive

StilModelLungimea bituluiLungime totalăSAE sau MetricMărimeaDimensiunea sfaturilorPreț (ex. TVA)
A414011 11 / 16 "2"metric2.5 "2.5€23.25
B442051 11 / 16 "1.75 "SAE5 / 64 "5 / 64 "€25.52
C442101 11 / 16 "1.75 "SAE5 / 32 "5 / 32 "€25.74
C442081 11 / 16 "1.75 "SAE1 / 8 "1 / 8 "€25.79
D414001 11 / 16 "2"metric2mm2mm€23.60
C442071 11 / 16 "1.75 "SAE7 / 64 "7 / 64 "€25.38
E414021 11 / 16 "2"metric3"3mm€23.35
F442091 11 / 16 "1.75 "SAE9 / 64 "9 / 64 "€27.06
G442121 11 / 16 "1.75 "SAE3 / 16 "3 / 16 "€25.74
C442061 11 / 16 "1.75 "SAE3 / 32 "3 / 32 "€26.12
H414081 15 / 16 "2"metric99mm€30.67
D412061 / 4 "2"SAE9 / 64 "9 / 64 "€23.63
A412041 / 4 "2"SAE7 / 64 "7 / 64 "€23.41
I412021 / 4 "2"SAE5 / 64 "5 / 64 "€23.00
A412031 / 4 "2"SAE3 / 32 "3 / 32 "€23.57
H412011 / 4 "2"SAE1 / 16 "1 / 16 "€24.68
I414112"2"metric12 "12mm€30.63
I414102"2"metric1111mm€30.65
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Priză de 1/4 inch Drive

StilModelLungimea bituluiLungime totalăMărimeaDimensiunea sfaturilorPreț (ex. TVA)
A443121.875 "2"3 / 16 "3 / 16 "€23.50
A443061.875 "2"3 / 32 "3 / 32 "€22.90
A443051.875 "2"5 / 64 "5 / 64 "€23.30
A443091.875 "2"9 / 64 "9 / 64 "€23.54
A443141.875 "2"7 / 32 "7 / 32 "€23.30
A443041.875 "2"1 / 16 "1 / 16 "€23.55
A443101.875 "2"5 / 32 "5 / 32 "€23.50
A443071.875 "2"7 / 64 "7 / 64 "€23.57
A443161.875 "2"1 / 4 "1 / 4 "€23.52
A443081.875 "2"1 / 8 "1 / 8 "€23.54
B429654"4"T15T15€37.94
B429704"4"T20T20€37.88
B429754"4"T25T25€37.78
B429774"4"T27T27€37.78
B429604"4"T10T10€37.37
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Priză de 1/2 inch Drive

StilModelLungimea bituluiLungime totalăSAE sau MetricMărimeaDimensiunea sfaturilorPreț (ex. TVA)
A41218-3.437 "SAE9 / 16 "9 / 16 "€42.96
B41216-3.437 "SAE1 / 2 "1 / 2 "€42.78
C41220-3.437 "SAE5 / 8 "5 / 8 "€44.91
D412133.25 "3.25 "SAE5 / 16 "5 / 16 "€35.19
D414263.25 "3.25 "metric66mm€32.89
D414283.25 "3.25 "metric88mm€35.35
D412153.25 "3.25 "SAE7 / 16 "7 / 16 "€40.13
D412143.25 "3.25 "SAE3 / 8 "3 / 8 "€37.58
E412243.75 "3.75 "SAE3 / 4 "3 / 4 "€49.36
D414193.75 "3.75 "metric19mm19mm€49.33
F412606.625 "6.625 "SAE5 / 16 "5 / 16 "€39.56
F414606.625 "6.625 "metric1010mm€41.85
F412626.625 "6.625 "SAE3 / 8 "3 / 8 "€42.12
F412667.25 "7"SAE1 / 2 "1 / 2 "€54.55
F414627.25 "7"metric12 "12mm€54.20
F412687.25 "7"SAE9 / 16 "9 / 16 "€59.03
F414647.25 "7"metric14mm14mm€59.05
F414677.25 "7"metric17mm17mm€61.51
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Biti de soclu

StilModelMărimeaLungimea bituluiDimensiunea unitățiiDimensiunea sfaturilorTip sfatfinalizareaMaterialNumăr de punctePreț (ex. TVA)
A45492#211 / 16 "3 / 8 "#2PozidrivSuper ChromeS2 Oțel4€23.58
B412705 / 8 "7.25 "1 / 2 "5 / 8 "-ChromeAliaj de oțel6€61.44
B4145886.625 "1 / 2 "8mm-ChromeAliaj de oțel6€40.18
C45970106 1 / 16 "3 / 8 "10mmCapăt cu bilă hexagonalăSuper ChromeS2 Oțel4€43.78
D41430103.25 "1 / 2 "10mm-ChromeAliaj de oțel6€37.59
E45530101.75 "3 / 8 "10mmCapăt cu bilă hexagonalăSuper ChromeS2 Oțel4€37.61
F42938T81.75 "1 / 4 "T8Torx PlusChromeAliaj de oțel6€25.81
G42958T84"1 / 4 "T8-ChromeAliaj de oțel6€38.37
H45560T6015 / 16 "1 / 2 "T60TorxSuper ChromeS2 Oțel4€51.03
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Bit de soclu extra lung 3/8 Drive T50 Torx

ModelArticolPreț (ex. TVA)
42650AB4ZBN-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?