Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SK PROFESSIONAL TOOLS 41411 Priză 3/8 inch Drive 12mm 6 Puncte Standard | AB4YYJ 20K750

SK PROFESSIONAL TOOLS 41411 Priză 3/8 inch Drive 12mm 6 puncte standard

În stoc
Articol: AB4YYJ Model: 41411Crucea Ref: 20K750
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
€30.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSocket Bit
Lungimea bitului2"
Stil BitHex
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaChrome
Lungimea inserției2"
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte6
Lungime totală2"
SAE sau Metricmetric
Mărimea12 "
Adâncimea socluluiStandard
Dimensiunea sfaturilor12mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)1.02
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207502055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiLungime totalăSAE sau MetricMărimeaDimensiunea sfaturilorPreț
SK PROFESSIONAL TOOLS 41401 Priză 3/8 inch Drive 2.5 mm 6 puncte standard | AB4YYB 20K743 414011 11 / 16 "2"metric2.5 "2.5€23.26
SK PROFESSIONAL TOOLS 41400 Priză 3/8 inch Drive 2mm 6 Puncte Standard | AB4YYC 20K744 414001 11 / 16 "2"metric2mm2mm€23.60
SK PROFESSIONAL TOOLS 41402 Priză 3/8 inch Drive 3mm 6 Puncte Standard | AB4YYD 20K745 414021 11 / 16 "2"metric3"3mm€23.34
SK PROFESSIONAL TOOLS 41206 Priză 3/8 inch Drive 9/64 inch 6 puncte Standard | AB4YYE 20K746 412061 / 4 "2"SAE9 / 64 "9 / 64 "€23.63
SK PROFESSIONAL TOOLS 41408 Priză 3/8 inch Drive 9mm 6 Puncte Standard | AB4YYF 20K747 414081 15 / 16 "2"metric99mm€30.66
SK PROFESSIONAL TOOLS 41201 Priză 3/8 inch Drive 1/16 inch 6 puncte Standard | AB4YYG 20K748 412011 / 4 "2"SAE1 / 16 "1 / 16 "€24.68
SK PROFESSIONAL TOOLS 41410 Priză 3/8 inch Drive 11mm 6 Puncte Standard | AB4YYH 20K749 414102"2"metric1111mm€30.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 41411 Priză 3/8 inch Drive 12mm 6 puncte standard
€30.64 /unitate