Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SK PROFESSIONAL TOOLS 45560 Bit cu dublu 1/2 Drive T60 Torx | AA3ZTC 12A463

SK PROFESSIONAL TOOLS 45560 Chiuză cu antrenare 1/2 T60 Torx

În stoc
Element: AA3ZTC Model: 45560Crucea Ref: 12A463
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
€51.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSocket Bit
Lungimea bitului15 / 16 "
Stil BitTorx (R)
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaSuper Chrome
Lungimea inserției15 / 16 "
MaterialS2 Oțel
Număr de puncte4
Lungime totală2.437 "
SAE sau MetricSAE
MărimeaT60
Adâncimea socluluiStandard
Dimensiunea sfaturilorT60
Tip sfatTorx

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8466100130
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaLungimea bituluiDimensiunea unitățiiDimensiunea sfaturilorTip sfatfinalizareaMaterialNumăr de punctePreț
SK PROFESSIONAL TOOLS 42938 Bit cu dublu cu antrenare 1/4 T8 Torx Plus | AB4YEZ 20K347 42938T81.75 "1 / 4 "T8Torx PlusChromeAliaj de oțel6€25.81
SK PROFESSIONAL TOOLS 41430 Priză 1/2 inch Drive 10mm 6 Puncte Standard | AB4YMR 20K525 41430103.25 "1 / 2 "10mm-ChromeAliaj de oțel6€37.59
SK PROFESSIONAL TOOLS 41270 Priză 1/2 inch Drive 5/8 inch 6 puncte Standard | AB4YNH 20K540 412705 / 8 "7.25 "1 / 2 "5 / 8 "-ChromeAliaj de oțel6€61.44
SK PROFESSIONAL TOOLS 41458 Priză 1/2 inch Drive 8mm 6 Puncte Standard | AB4YNJ 20K541 4145886.625 "1 / 2 "8mm-ChromeAliaj de oțel6€40.18
SK PROFESSIONAL TOOLS 42958 Priză 1/4 inch Drive T8 6 Puncte Standard | AB4YTQ 20K640 42958T84"1 / 4 "T8-ChromeAliaj de oțel6€38.37
SK PROFESSIONAL TOOLS 45530 Bit 3/8 Drive 10mm Ball Cap Hex | AB4YTZ 20K648 45530101.75 "3 / 8 "10mmCapăt cu bilă hexagonalăSuper ChromeS2 Oțel4€37.61
SK PROFESSIONAL TOOLS 45492 Socket Bit 3/8 Drive #2 Pozidriv | AB4YZQ 20K779 45492#211 / 16 "3 / 8 "#2PozidrivSuper ChromeS2 Oțel4€23.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 45560 Chiuză cu antrenare 1/2 T60 Torx
€51.03 /unitate