Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SK PROFESSIONAL TOOLS 41270 Priză 1/2 inch Drive 5/8 inch 6 puncte Standard | AB4YNH 20K540

SK PROFESSIONAL TOOLS 41270 Priză 1/2 inch Drive 5/8 inch 6 puncte standard

În stoc
Element: AB4YNH Model: 41270Crucea Ref: 20K540

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€61.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSocket Bit
Lungimea bitului7.25 "
Stil BitHex
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaChrome
Lungimea inserției5-1/2 "
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte6
Lungime totală7"
SAE sau MetricSAE
Mărimea5 / 8 "
Adâncimea socluluiStandard
Dimensiunea sfaturilor5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8207502055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaLungimea bituluiDimensiunea unitățiiDimensiunea sfaturilorTip sfatfinalizareaMaterialNumăr de punctePreț
SK PROFESSIONAL TOOLS 45560 Bit cu dublu 1/2 Drive T60 Torx | AA3ZTC 12A463 45560T6015 / 16 "1 / 2 "T60TorxSuper ChromeS2 Oțel4€51.03
SK PROFESSIONAL TOOLS 42938 Bit cu dublu cu antrenare 1/4 T8 Torx Plus | AB4YEZ 20K347 42938T81.75 "1 / 4 "T8Torx PlusChromeAliaj de oțel6€25.81
SK PROFESSIONAL TOOLS 41430 Priză 1/2 inch Drive 10mm 6 Puncte Standard | AB4YMR 20K525 41430103.25 "1 / 2 "10mm-ChromeAliaj de oțel6€37.59
SK PROFESSIONAL TOOLS 41458 Priză 1/2 inch Drive 8mm 6 Puncte Standard | AB4YNJ 20K541 4145886.625 "1 / 2 "8mm-ChromeAliaj de oțel6€40.18
SK PROFESSIONAL TOOLS 42958 Priză 1/4 inch Drive T8 6 Puncte Standard | AB4YTQ 20K640 42958T84"1 / 4 "T8-ChromeAliaj de oțel6€38.37
SK PROFESSIONAL TOOLS 45530 Bit 3/8 Drive 10mm Ball Cap Hex | AB4YTZ 20K648 45530101.75 "3 / 8 "10mmCapăt cu bilă hexagonalăSuper ChromeS2 Oțel4€37.61
SK PROFESSIONAL TOOLS 45492 Socket Bit 3/8 Drive #2 Pozidriv | AB4YZQ 20K779 45492#211 / 16 "3 / 8 "#2PozidrivSuper ChromeS2 Oțel4€23.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 41270 Priză 1/2 inch Drive 5/8 inch 6 puncte standard
€61.44 /unitate