Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SK PROFESSIONAL TOOLS 44482 Bit cu dublu 1/4 Drive #2 #2 Phillips | AB4YTJ 20K634

SK PROFESSIONAL TOOLS 44482 Soclul Bit 1/4 Drive #2 #2 Phillips

În stoc
Element: AB4YTJ Model: 44482Crucea Ref: 20K634
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
€27.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSocket Bit
Lungimea bitului11 / 16 "
Stil BitPhillips
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaSuper Chrome
Lungimea inserției11 / 16 "
MaterialS2 Oțel
Număr de puncte4
Lungime totală1.75 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea#2
Adâncimea socluluiStandard
Dimensiunea sfaturilor#2
Tip sfat# 2 Phillips

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip sfatLungimea bituluifinalizareaMaterialNumăr de puncteLungime totalăMărimeaDimensiunea sfaturilorPreț
SK PROFESSIONAL TOOLS 42940 Bit cu dublu cu antrenare 1/4 T10 Torx Plus | AB4YET 20K341 42940Torx Plus1.75 "ChromeAliaj de oțel61.75 "T10T10€25.76
SK PROFESSIONAL TOOLS 42941 Chiuț cu duș cu antrenare 1/4 T15 Torx Plus | AB4YEU 20K342 42941Torx Plus1.75 "ChromeAliaj de oțel61.75 "T15T15€25.65
SK PROFESSIONAL TOOLS 42942 Bit cu dublu cu antrenare 1/4 T20 Torx Plus | AB4YEV 20K343 42942Torx Plus1.75 "ChromeAliaj de oțel61.75 "T20T20€25.35
SK PROFESSIONAL TOOLS 42943 Chiuț cu duș cu antrenare 1/4 T25 Torx Plus | AB4YEW 20K344 42943Torx Plus1.75 "ChromeAliaj de oțel61.75 "T25T25€25.77
SK PROFESSIONAL TOOLS 42944 Chiuț cu duș cu antrenare 1/4 T27 Torx Plus | AB4YEX 20K345 42944Torx Plus1.75 "ChromeAliaj de oțel61.75 "T27T27€25.77
SK PROFESSIONAL TOOLS 42945 Bit cu dublu cu antrenare 1/4 T30 Torx Plus | AB4YEY 20K346 42945Torx Plus1.75 "ChromeAliaj de oțel61.75 "T30T30€25.75
SK PROFESSIONAL TOOLS 44483 Bit cu dublu 1/4 Drive #2 #2 Phillips | AB4YLD 20K489 44483# 2 Phillips1 9 / 16 "Super ChromeS2 Oțel42.63 "#2#2€30.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 44482 Soclul Bit 1/4 Drive #2 #2 Phillips
€27.89 /unitate