MERSEN FERRAZ Siguranțe Midget seria GFN, cu întârziere


Filtru
Material corp: PolyTube , Diametru: 0.41 " , Tip cadru: Gfn , Lungime: 1.5 " , Montare: Tăia , Număr de poli: 1 , Viteza: Întârziere
StilModelEvaluarea tensiunii ACamperiEvaluare curentVoltajPreț (ex. TVA)
A
GFN30
32V-30A-€18.87
B
GFN25
32V-25A-€20.48
C
GFN20
32V-20A--
RFQ
D
GFN15
125V15A15A125V€20.48
E
GFN3-2/10
250V-3.2A--
RFQ
F
GFN10
250V10A10A125V-
RFQ
G
GFN5
250V5A5A250V-
RFQ
H
GFN1/2
250V-0.5A-€20.48
I
GFN1-1/2
250V-1.5A--
RFQ
J
GFN1/10
250V-0.1A-€20.48
K
GFN3
250V3A3A250V€18.87
L
GFN1/4
250V-0.25A-€20.48
M
GFN12
250V-0.5A-€20.48
RFQ
N
GFN8/10
250V0.8A0.8A250V-
RFQ
O
GFN2
250V-2A-€20.48
P
GFN2/10
250V-0.2A-€20.48
Q
GFN4-1/2
250V-4.5A--
RFQ
R
GFN6/10
250V-0.6A--
RFQ
S
GFN3-1/2
250V-3.5A-€20.48
T
GFN3/10
250V-0.3A--
RFQ
U
GFN1-4/10
250V-1.4A--
RFQ
V
GFN2-1/4
250V-2.25A-€20.48
W
GFN2-1/2
250V-2.5A--
RFQ
X
GFN1-8/10
250V-1.8A-€20.48
Y
GFN1-1/8
250V-1.125A-€20.48
Z
GFN1/8
250V-0.125A--
RFQ
A1
GFN1
250V-1A-€20.48
B1
GFN4
250V4A4A250V-
RFQ
C1
GFN8
250V-8A-€20.48
D1
GFN7
250V-7A-€20.48
E1
GFN6
250V-6A--
RFQ
F1
GFN5-6/10
250V-5.6A-€20.48
G1
GFN4/10
250V-0.4A-€20.48
H1
GFN1-6/10
250V-1.6A--
RFQ
I1
GFN15/100
250V-0.15A--
RFQ
J1
GFN6-1/4
250V-6.25A-€15.31

Siguranțe Midget seria GFN, cu întârziere

Siguranțele midget din seria Mersen Ferraz GFN sunt proiectate pentru a proteja circuitele electrice de suprasarcini și scurtcircuite. Aceste siguranțe sunt ideale pentru aplicațiile care necesită o caracteristică de întârziere pentru a face față curenților temporari mari de pornire fără declanșări inutile. Au un indicator de siguranță arsă pentru verificarea stării lor prin indicație vizuală. Aceste siguranțe pot fi operate la temperaturi de până la 80 de grade C. Ele vin în amperaje nominale de 0.8, 3, 4, 5 și 10A.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?