Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERSEN FERRAZ GFN1/10 Siguranță Midget cu întârziere, 250 V, 0.1 A | CH4XVU

MERSEN FERRAZ GFN1/10 Siguranță Midget cu întârziere, 250 V, 0.1 A

În stoc
Articol: CH4XVU Model: GFN1/10

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€20.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC250V
Material corpPolyTube
Evaluare curent0.1A
Diametru0.41 "
Clasa siguranțelorPitic
Lungime1.5 "
MontareTăia
VitezăÎntârziere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0054
Înălțimea navei (cm)5.38
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)1.04

Detalii produs:

    • Indicator vizual

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACamperiEvaluare curentVoltajPreț
MERSEN FERRAZ GFN10 Siguranță Midget cu întârziere, 125VAC, 10A, 1 pol | AG8NVX GFN10250V10A10A125V-
RFQ
MERSEN FERRAZ GFN15 Siguranță Midget cu întârziere, 125VAC, 15A, 1 pol | AG8NVY GFN15125V15A15A125V€20.49
MERSEN FERRAZ GFN3 Siguranță Midget cu întârziere, 250VAC, 3A, 1 pol | AG8NVZ GFN3250V3A3A250V€18.88
MERSEN FERRAZ GFN4 Siguranță Midget cu întârziere, 250VAC, 4A, 1 pol | AG8NWA GFN4250V4A4A250V-
RFQ
MERSEN FERRAZ GFN5 Siguranță Midget cu întârziere, 250VAC, 5A, 1 pol | AG8NWB GFN5250V5A5A250V-
RFQ
MERSEN FERRAZ GFN8/10 Siguranță Midget cu întârziere, 250 VCA, 0.8 A, 1 pol | AG8NWC GFN8/10250V0.8A0.8A250V-
RFQ
MERSEN FERRAZ GFN1 Siguranță Midget cu întârziere, 250V, 1A | CH4XVT GFN1/10 GFN1250V-1A-€20.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ GFN1/10 Siguranță Midget cu întârziere, 250 V, 0.1 A
€20.49 /unitate